Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MM-420 2fach Monitorhalterung 33,8 cm (13,3") - 81,3 cm (32") Schwarz Neigbar+Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353666-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9414664
EAN/GTIN:
     4064161167114
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
SpeaKa Professional SP-MM-420 2fach Monitorhalterung 33,8 cm (13,3") - 81,3 cm (32") Schwarz Neigbar+Schwenkbar,Drehbar,Höhenverstellbar

Speaka Professional SP-MM-420 Vertikale Tischhalterung für zwei Bildschirme 33 - 81.3 cm (13-32"")

Das abnehmbare VESA-Plattendesign ermöglicht eine einfache Installation
Frei einstellbare Höhe für eine optimale ergonomische Position
Kabelmanagement versteckt elegant Kabel, die an Bildschirmen befestigt sind
Um 360° drehbare VESA-Platte für mehr Betrachtungskomfort
Zwei Befestigungsoptionen, die sowohl eine Tischklemme als auch eine Grommet-Platte enthalten

Ausstattung:
Kompatible Bildschirmgröße: 33 - 81.3 cm (13-32"")
Tragfähigkeit: 8 kg (pro Bildschirm)
VESA-kompatibel: 75 x 75, 100 x 100 mm
Neigungsbereich: +45° bis -45°
Schwenken: +45° bis -45°
Bildschirmdrehung: +180° bis -180°
Empfohlene Tischplattenstärke: Klemme: 10-88 mm Grommet: 10-75 mm

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 2 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 4.1 kg · Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar,Drehbar,Höhenverstellbar · Halter-Besonderheiten: 360° drehbare VESA-Platte · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Neigbereich (oben): 45 ° · Neigbereich (unten): 45 ° · Passend für Display-Größe: 33,8 cm (13,3"),34,3 cm (13,5"),35,3 cm (13,9"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),38,1 cm (15"),38,4 cm (15,1"),39,1 cm (15,4"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),46,7 cm (18,4"),47 cm (18,5"),48 cm (18,9"),48,3 cm (19"),48,5 cm (19,1"),49,5 cm (19,5"),50,8 cm (20"),51,1 cm (20,1"),53,3 cm (21"),54,1 cm (21,3"),54,6 cm (21,5"),54,9 cm (21,6"),55,9 cm (22"),57,2 cm (22,5"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),60,5 cm (23,8"),61 cm (24"),61,2 cm (24,1"),62,2 cm (24,5"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),80,0 cm (31,5"),81,3 cm (32") · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 988 mm · Produktabmessung, Tiefe: 148 mm · Rotation: 180 ° · Schwenkbereich (rechts): 45 ° · Tisch-Dicke (max.): 88 mm · Tragkraft (max.): 8 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm

Lieferumfang:
A x 2 Vesa-Platte,B x 2 Stecker,C x 1 Klemme,D x 1 Untere Stange,E x 1 Obere Stange,F x 1 Stangenabdeckung,G x 1 Stangenverbindungsstück,H x 2 Kabelklemme,I x 1 Grundplatte,J x 5 Gummiunterlage,K x 3 Linsensenkkopfschraube mit Sechskant,L x 1 Grommet-Platte,M x 2 Rändelschraube,M-A x 8 (M4 x 12) Flachkopf-Maschinenschraube mit Kreuzschlitz,M-B x 8 (M4 x 16) Flachkopf-Maschinenschraube mit Kreuzschlitz,M-C x 8 (M5 x 12) Flachkopf-Maschinenschraube mit Kreuzschlitz,M-D x 8 (M5 x 16) Flachkopf-Maschinenschraube mit Kreuzschlitz,M-E x 8 D5 Unterlegscheibe,M-F x 8 Abstandshalter,N x 1 (3 x 60 mm) 3-mm-Innensechskantschlüssel,O x 1 (4 x 68 mm) 4-mm-Innensechskantschlüssel,P x 1 (6 x 120 mm) 6-mm-Innensechskantschlüssel,Bedienungsanleitung,Sicherheitsdatenblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 114 x 988 x 148 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
148 mm
Produktabmessung, Höhe:
988 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
33|ツ|8 cm (13|ツ|3") | 34|ツ|3 cm (13|ツ|5") | 35|ツ|3 cm (13|ツ|9") | 35|ツ|6 cm (14") | 35|ツ|8 cm (14|ツ|1") | 38|ツ|1 cm (15") | 38|ツ|4 cm (15|ツ|1") | 39|ツ|1 cm (15|ツ|4")
Passend für Display-Größe (Bereich):
33|ツ|8 cm (13|ツ|3") - 81|ツ|3 cm (32")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar | Drehbar | Höhenverstellbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
360° drehbare VESA-Platte
Neigbereich (unten):
45 °
Neigbereich (oben):
45 °
Rotation:
180 °
Schwenkbereich (rechts):
45 °
Anzahl montierbarer Displays:
2 Display(s)
Tragkraft (max.):
8 kg
Tisch-Dicke (max.):
88 mm
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Gewicht:
4.1 kg
Produkt-Art:
Monitorhalterung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, speaka monitorarm, bildschirm schwenkarm, linsensenkschraube m4, SpeaKa Professional, SP-9414664, SP-MM-420, FDMI Halterung, FDMI Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
242
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 33,84*
€ 4,00*
ab € 24,81*
€ 35,29*
€ 3,50*
ab € 41,17*
€ 55,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.