Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-3700-N.8.20.00/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352337-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-3700-N.8.20.00/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
emko prozessanzeige
prozessanzeige
Emko ESM-3700-N.8.20.00/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige Emko ESM-3700-N.8.20.00/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige

Emko ESM-3700-N.8.20.00/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige

4-stellige Prozessanzeige
Universal-Messeingang für 0-10 V, 0-1 V, 0-60 mV, 0-20 mA, 4-20 mA
Skalierbar von -1999 bis 9999
Einstellbarer Dezimalpunkt
Speicherung Minimum und Maximum Werte
Minimum und Maximum Werte auch als Permanentanzeige einstellbar
Optional mit Alarmausgang 5 A oder SSR
Passwortschutz für Programmeinstellungen

Digitale Prozessanzeigen der ESM-3700-N Serie dienen zur Messung eines Prozesswerts. Sie können in vielen Anwendungen mit ihrer einfachen Bedienbarkeit, Alarmausgang und Universal-Messeingang verwendet werden.

Mit dem seperat erhältlichen PROKEY Stick können die Programmeinstellungen auf weitere Geräte übertragen werden, somit müssen die Parameter nicht auf jedem Gerät einzeln eingestellt werden. Mit dem separat erhältlichen RS-485 MODULE Stick kann die Prozessanzeige um eine RS485 Modbus RTU Schnittstelle erweitert werden.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 9999 · Betriebsspannung: 10 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,30 V/DC · Display-Technologie: LED · Displaybeleuchtung: rot · Einbau-Breite: 76 mm · Einbauhöhe: 35 mm · Einbautiefe: 65 mm · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 1 V,10 V,20 mA · Messbereich Universell (min.): 0 V,0 A,4 mA · Messfunktion: Strom,Strom DC,Spannung DC · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Rahmenbreite: 7.6 cm · Rahmenhöhe: 3.5 cm · Schnittstellen: RS485 · Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 76 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Display-Technologie:
LED
Rahmenhöhe:
3.5 cm
Rahmen-Größe:
7.6 x 3.5 cm
Marke:
Emko
Einbau-Breite:
76 mm
Schnittstellen:
RS485
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Farbe:
schwarz
Displaybeleuchtung:
rot
Messfunktion:
Strom | Strom DC | Spannung DC
Typ (Hersteller-Typ):
ESM-3700-N.8.20.00/00.00/0.0.0.0
Einbautiefe:
65 mm
Anzeige (Counts):
9999
Rahmenbreite:
7.6 cm
Einbauhöhe:
35 mm
Messbereich Universell (max.):
1 V | 10 V | 0.02 V
Messbereich Universell (min.):
0 V | 0.004 V
Betriebsspannung:
10 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 30 V/DC
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Prozessanzeige
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Emko, ESM-3700-N.8.20.00/00.00/0.0.0.0, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 108,49*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 85,19*
€ 108,50*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 161,81*
€ 199,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emko
RS-485 RS485 MODULE
ab € 32,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.