Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa EXTRA STRONG 51960-00000-11 Verlegeband tesa® Professional Transluzent (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349855-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51960-00000-11
EAN/GTIN:
     4042448182821
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband
tesa EXTRA STRONG 51960-00000-11 Verlegeband tesa® Professional Transluzent (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.

tesafix® 51960 Profi - Extra starkes Verlegeband für das fachgerechte Fixieren von Bodenbelägen

Ideal für die Rand- und Stoßverklebung von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen
Auf nahezu allen Untergründen verwendbar, wie z.B. gespachtelten Estrichen, keramischen Belägen, PVC-Böden, Holzdielen, sowie empfindlichen Untergründen (z.B. Parkett)
Starker Halt dank eines PP-Folien-Gewebe-Verbundträgers mit Acrylatklebmasse
Weitgehend einfach zu entfernen
Alterungs- und weichmacherbeständig

Das doppelseitige Verlegeband tesa® 51960 besteht aus einem PP-Film und einer Klebmasse aus modifiziertem Acrylat. Es eignet sich für Fachhandwerker, die Teppichböden mit Schaum- oder Textilrücken professionell und sicher verlegen möchten. Da das Verlegeband über differenzierte Klebeleistungen verfügt, garantiert es einen sicheren Halt auf nahezu allen Untergründen, lässt sich aber dennoch problem- und rückstandslos entfernen. tesa® 51960 ist von Hand einreißbar und beständig gegen Feuchtigkeit und schwache Chemikalien.

Technische Daten:
Dicke: 0.248 mm · Herstellerfarbe: Transluzent · Klebeband-Besonderheiten: Feuchtigkeitsbeständig,Rückstandsfrei entfernbar,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Modifiziertes Acrylat · Materialstärke: 248 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP) · Weitere technische Daten: Beständig gegen: Schwache Chemikalien

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transluzent
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig | Rückstandsfrei entfernbar | Von Hand abreißbar
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
EXTRA STRONG
Material (Details):
Modifiziertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
Polypropylen (PP)
Materialstärke:
248 µm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Dicke:
0.248 mm
Produkt-Art:
Verlegeband
Weitere Suchbegriffe: Verlege-Band, Verlegeband, tesa verlegeband 10mx50mm, teppich klebeband, teppichband tesa, tesa, 51960-00000-11, EXTRA STRONG, teppichband, teppichklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,87*
€ 10,67*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,80*
ab € 8,16*
€ 10,73*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,18*
5 Tage
24
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 12,38*
Lager 102
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,07* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.