Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Elektro 2472-25 Geräteschraube (Ø x L) 3.2 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349605-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     2472-25
EAN/GTIN:
     4013456548770
Suchbegriffe:
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschrauben
Kaiser Elektro 2472-25 Geräteschraube (Ø x L) 3.2 mm x 25 mm 1 St.

Geräteschraube, PlusMinus

Ausstattung:
Selbstformend Ø 3,2 mm
Senkkopf mit Kombiantrieb PZ1/S
Doppelte Oberflächenveredelung
Korrosionsbeständig nach DIN VDE
Kombi-Antrieb Pozidriv / Schlitz

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 3.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.2 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
3.2 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Kaiser Elektro
Produkt-Art:
Geräteschraube
Weitere Suchbegriffe: kaiser geräteschraube, geräteschrauben, Kaiser Elektro, 2472-25
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12160
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0507*
€ 0,076*
2 Tage
5600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,05257*
€ 0,07877*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0542*
€ 0,0812*
1 Tag
2400
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0607*
€ 0,0901*
Lager 102
1602
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 1,463* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.