| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349604-BP Herst.-Nr.: 1184-90 EAN/GTIN: 4013456142701 |
| |
|
| | |
| Kaiser Elektro 1184-90 Blinddeckel (Ø) 92 mm 1 St.
Blinddeckel UP Kst hfr
für alle Geräte-, Geräte-Verbindungs- und Verbindungsdosen mit zentralem Auslass für Leuchtenhaken Deckelrand plan aufliegend Oberfläche rau strukturiert
Technische Daten: Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Produktabmessung, Ø: 92 mm · Weitere technische Daten: Schraubabstand;: 60/67 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 92 mm | Produktabmessung, Ø: | 92 mm | Marke: | Kaiser Elektro | Flamm-Widrigkeit (max.): | 850 °C | Produkt-Art: | Blinddeckel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,49627* | € 0,86627* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,51281* | € 0,89281* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,52* | € 0,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5203* | € 0,9003* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|