Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All WM 4221 TV-Wandhalterung 48,3 cm (19") - 109,2 cm (43") Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349309-BP
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 4221
EAN/GTIN:
     8716184064395
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
One For All WM 4221 TV-Wandhalterung 48,3 cm (19") - 109,2 cm (43") Neigbar

One For All WM 4221 TV-Wandhalterung, Neigbar, Schwarz

Passend für alle TV-Bildschirmgrößen von 19 bis 43 Zoll
15° Neigung
Max. Gewicht von 50 kg
Inklusive Installationsmaterial

Die besonders robuste Solid Line
Die Kombination aus hochwertigen Materialien, integrierten Setup-Tools, bequemen Kabelmanagement-System und robustem Design, macht die Solid Line TV-Wandhalterung zu einem wertvollen Zubehör, für diejenigen, die zu einer problemlosen Installation noch extra starke Befestigung für ihre TVs suchen. Erhältlich in der Flat-, Tilt- und Turn-Variation.

Vertikal neigbar zur Vermeidung von Reflexionen
Keine Sonneneinstrahlungen oder Lichtreflexionen auf dem TV-Gerät, durch einen Neigungswinkel von bis zu 15°. Für das beste Seherlebnis auf dem Flachbildschirm.

Stabiles Design für besten Halt
Die TV-Wandhalterung der SOLID-Serie besticht durch robustes Design, das jederzeit besten Halt für Ihr TV-Gerät bietet. Qualitativ hochwertige Materialien unterstützen TV-Geräte bis zu einem Gewicht von 50 kg.

Einfache Installation mithilfe der App
Wie wird die TV-Wandhalterung richtig montiert? Einfach die kostenlose App von One For All laden, TV-Wandhalterung auswählen und die Höhe der Aufhängung per App bestimmen. Neben dem Ratgeber zur korrekten Installationshöhe bietet die App alles für eine schnelle und einfache Installation, wie z.B. integrierte Wasserwaage und Taschenlampe. Unterstützt Apple und Android.

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Halter-Ausführung: Neigbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Neigbereich (unten): 15 ° · Passend für Display-Größe: 48,3 cm (19"),48,5 cm (19,1"),49,5 cm (19,5"),50,8 cm (20"),51,1 cm (20,1"),53,3 cm (21"),54,1 cm (21,3"),54,6 cm (21,5"),54,9 cm (21,6"),55,9 cm (22"),57,2 cm (22,5"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),60,5 cm (23,8"),61 cm (24"),61,0 cm (24"),61,2 cm (24,1"),62,2 cm (24,5"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),80 cm (31,5"),80,0 cm (31,5"),81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39"),101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43") · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Tragkraft (max.): 50 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm · Wandabstand (max.): 40 mm · Wandabstand (min.): 40 mm · Weitere technische Daten: Bildschirmtyp: LCD, LED, Plasma

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 240 x 240 x 40 mm
Wandabstands-Kategorie:
> 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
48|ツ|3 cm (19") | 48|ツ|5 cm (19|ツ|1") | 49|ツ|5 cm (19|ツ|5") | 50|ツ|8 cm (20") | 51|ツ|1 cm (20|ツ|1") | 53|ツ|3 cm (21") | 54|ツ|1 cm (21|ツ|3") | 54|ツ|6 cm (21|ツ|5")
Passend für Display-Größe (Bereich):
48|ツ|3 cm (19") - 109|ツ|2 cm (43")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
One For All
Halter-Ausführung:
Neigbar
Neigbereich (unten):
15 °
Wandabstand (max.):
40 mm
Wandabstand (min.):
40 mm
Tragkraft (max.):
50 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,84*
€ 28,28*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 28,29*
€ 3,50*
ab € 34,18*
€ 46,33*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 35,92*
€ 48,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.