Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All WM 2411 TV-Wandhalterung 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65") Starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349301-BP
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 2411
EAN/GTIN:
     8716184064234
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
One For All WM 2411 TV-Wandhalterung 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65") Starr

One For All WM 2411 TV-Wandhalterung, Schwarz

Für alle TV-Bildschirmgrößen von 32 bis 65" geeignet. Unterstützt werden VESA-Normen von 100x100 bis zu 400x400
Wandabstand von nur 25 mm
Einfache Installation
Inklusive Installationsmaterial

Einfache Installation mit der One For All Werkzeug-App
Wie wird die TV-Wandhalterung richtig montiert? Einfach die kostenlose App von One For All laden, TV-Wandhalterung auswählen und die Höhe der Aufhängung per App bestimmen. Neben dem Ratgeber zur korrekten Installationshöhe bietet die App alles für eine schnelle und einfache Installation, wie z.B. integrierte Wasserwaage und Taschenlampe. Unterstützt Apple und Android.

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Halter-Ausführung: Starr · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe: 81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39"),101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65") · Produktabmessung, Breite: 47.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 20.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2.5 cm · Tragkraft (max.): 100 kg · VESA-Norm: 400 x 300 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm · Wandabstand (max.): 25 mm · Wandabstand (min.): 25 mm · Weitere technische Daten: Bildschirmtyp: LCD, LED, Plasma

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 47.9 x 20.6 x 2.5 cm
Wandabstands-Kategorie:
> 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
2.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
20.6 cm
Produktabmessung, Breite:
47.9 cm
Tragkraft-Kategorie:
> 50.1 kg
Passend für Display-Größe:
81|ツ|3 cm (32") | 83|ツ|8 cm (33") | 86|ツ|4 cm (34") | 88|ツ|9 cm (35") | 91|ツ|4 cm (36") | 94|ツ|0 cm (37") | 96|ツ|5 cm (38") | 99|ツ|1 cm (39")
Passend für Display-Größe (Bereich):
81|ツ|3 cm (32") - 165|ツ|1 cm (65")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
One For All
Halter-Ausführung:
Starr
Farbe:
schwarz
Wandabstand (max.):
25 mm
Wandabstand (min.):
25 mm
Tragkraft (max.):
100 kg
VESA-Norm:
400 x 300 mm | 300 x 100 mm | 300 x 200 mm
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 8,67*
€ 12,67*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 8,72*
€ 12,74*
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 19,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 15,15*
€ 21,36*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.