Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All WM 2151 TV-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27") Ausziehbar, Neigbar, Drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349300-BP
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 2151
EAN/GTIN:
     8716184064135
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
One For All WM 2151 TV-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27") Ausziehbar,Neigbar,Drehbar

One For All WM 2151 TV-Wandhalterung, Drehbar, Schwarz

Für alle TV-Bildschirmgrößen von 13 bis 27 Zoll geeignet. Unterstützt werden VESA-Normen von 75 x 75 und 100 x 100
15° Neigung
180° Drehfunktion
Inklusive Installationsmaterial

Einfache Installation mithilfe der App
Wie wird die TV-Wandhalterung richtig montiert? Einfach die kostenlose App von One For All laden, TV-Wandhalterung auswählen und die Höhe der Aufhängung per App bestimmen. Neben dem Ratgeber zur korrekten Installationshöhe bietet die App alles für eine schnelle und einfache Installation, wie z.B. integrierte Wasserwaage und Taschenlampe. Unterstützt Apple und Android.

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Halter-Ausführung: Ausziehbar,Neigbar,Drehbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Neigbereich (oben): 0 ° · Neigbereich (unten): 15 ° · Passend für Display-Größe: 33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),34,3 cm (13,5"),35,3 cm (13,9"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),35,82 cm (14,1"),38,1 cm (15"),38,4 cm (15,1"),39,1 cm (15,4"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),46,0 cm (18,1"),46,7 cm (18,4"),47 cm (18,5"),47,0 cm (18,5"),48 cm (18,9"),48,3 cm (19"),48,5 cm (19,1"),49,5 cm (19,5"),50,8 cm (20"),51,1 cm (20,1"),53,3 cm (21"),54,1 cm (21,3"),54,6 cm (21,5"),54,9 cm (21,6"),55,9 cm (22"),57,2 cm (22,5"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),60,5 cm (23,8"),61 cm (24"),61,0 cm (24"),61,2 cm (24,1"),62,2 cm (24,5"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27") · Produktabmessung, Breite: 13 cm · Produktabmessung, Höhe: 22 cm · Produktabmessung, Tiefe: 39 cm · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 30 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Wandabstand (max.): 393 mm · Wandabstand (min.): 49 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 13 x 22 x 39 cm
Wandabstands-Kategorie:
> 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
39 cm
Produktabmessung, Höhe:
22 cm
Produktabmessung, Breite:
13 cm
Tragkraft-Kategorie:
15.1 kg - 30 kg
Passend für Display-Größe:
33|ツ|0 cm (13") | 33|ツ|8 cm (13|ツ|3") | 34|ツ|3 cm (13|ツ|5") | 35|ツ|3 cm (13|ツ|9") | 35|ツ|6 cm (14") | 35|ツ|8 cm (14|ツ|1") | 35|ツ|82 cm (14|ツ|1") | 38|ツ|1 cm (15")
Passend für Display-Größe (Bereich):
33|ツ|0 cm (13") - 68|ツ|6 cm (27")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
One For All
Halter-Ausführung:
Ausziehbar | Neigbar | Drehbar
Neigbereich (unten):
15 °
Neigbereich (oben):
0 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Wandabstand (max.):
393 mm
Wandabstand (min.):
49 mm
Tragkraft (max.):
30 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,99*
€ 18,43*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 14,70*
€ 20,70*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 15,50*
€ 21,73*
€ 4,00*
ab € 18,18*
€ 25,36*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 25,66*
€ 35,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.