Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Knopfzelle CR 1216 3 V 5 St. 30 mAh Lithium CR1216-BEABAE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348636-BP
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     248405
EAN/GTIN:
     4582503191004
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Murata CR1216-BEABAE Knopfzelle CR 1216 Lithium 30 mAh 3 V 5 St.

Lithium-Knopfzelle CR 1216

Hervorragende Entladeeigenschaften
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
5er-Set

Mangandioxid-Lithium-Knopfzellen mit hoher Energiedichte und hervorragende Entladeeigenschaften. Eignen sich für verschiedene Anwendungen wie intelligente Zugangssysteme oder TPMS (Tire Pressure Monitoring System) für Automobile, IoT-Geräte, Backup-Stromquelle für Speicher usw. Als aktives Kathodenmaterial wird speziell aufbereitetes Mangandioxid (MnO2) und als aktives Anodenmaterial hochgespanntes, hochaktives Lithiummetall verwendet. Der Elektrolyt ist Lithiumsalz, das in eine organische Lösung eingeschmolzen ist, um eine einfache Übertragung von Hochspannung und hoher Energie nach außen zu gewährleisten.

Ausstattung:
Hervorragende Entladeeigenschaften
Hohe Energiedichte
Stabile Spannungscharakteristik
Hervorragende Temperatureigenschaften
Gute Leckagebeständigkeit
Exzellente Langzeit-Zuverlässigkeit
Geringe Selbstentladung
UL-Zulassung (UL1642 Datei-Nr. MH12566)

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR1216,DL1216,ECR1216,KCR1216,KL1216,KECR1216,LM1216,5034LC · Batterie-, Akku-Größe: CR 1216 · Kapazität (mAh, Ah): 30 mAh · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -30 - +70 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 1216
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR1216 | DL1216 | ECR1216 | KCR1216 | KL1216 | KECR1216 | LM1216 | 5034LC
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.5 mm x 1.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
30 mAh
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
Murata
Temperaturbereich (Details):
-30 - +70 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Murata, 248405, CR1216-BEABAE, Lithium Knopfzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,57*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,63*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,26*
7 Tage
15
2
€ 6,99*
ab € 5,86*
€ 8,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.