Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ764-1A-12D Printrelais 12 V/DC 16 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2340770-BP
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ764-1A-12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Zettler Electronics AZ764-1A-12D Printrelais 12 V/DC 16 1 Schließer 1 St.

Technische Daten:
Ansprechspannung (max.): 30.6 V/DC · Ansprechspannung (min.): 8.4 V/DC · Ansprechzeit: 7 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgNi · Lebensdauer (mechanisch): 3 x 10E7 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.70 mm · Produktabmessung, Länge: 29.00 mm · Schaltleistung (max.): 480 W · Schaltspannung (max.): 300 V/DC · Schaltstrom (max.): 16 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 360 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.00 x 12.70 x 15.70 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.70 mm
Produktabmessung, Länge:
29.00 mm
Produktabmessung, Breite:
12.70 mm
Marke:
Zettler Electronics
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
AZ764-1A-12D
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (max.):
30.6 V/DC
Ansprechspannung (min.):
8.4 V/DC
Widerstand (Spule):
360 Ω
Ansprechzeit:
7 ms
Schaltstrom (max.):
16
Schaltspannung (max.):
300 V/DC
Schaltleistung (max.):
480 W
Lebensdauer (mechanisch):
3 x 10E7
Kontaktmaterial:
AgNi
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, Zettler Electronics, AZ764-1A-12D, relais, printrelais, print-relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 4,55*
Lager 102
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,56*
7 Tage
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 16,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.