| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2338690-BP Herst.-Nr.: 668034 EAN/GTIN: 4260664810766 |
| |
|
| | |
| Gardigo 668034 Klebefolie Fliegenfalle 4 St.
Gardigo Fenster-Fliegenfalle 4er
4er-Set Zeitloses Blumenmuster
Die Fensterfliegenfalle in Form eines Kunststoffstreifens fängt Fliegen in allen Innenräumen. Die Falle nutzt das natürliche Verhalten der Fliegen, die von Wärme- und Lichtquellen angezogen werden und sich deshalb gerne am Fenster aufhalten. Die so angezogenen Fliegen werden von der Leimfläche der Fliegenfalle zuverlässig festgehalten. Die Fenster Fliegenfalle ist ideal geeignet für die Anwendung in Wohnräumen, Ferienhäusern sowie am Arbeitsplatz und in der Gastronomie.
Technische Daten: Anwendung (Insekten-Vernichter): Fliege,Laus,Gelse,Moskito,Motte,Mücke,Schnake,Wespe · Funktionsart: Klebefolie · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen
Lieferumfang: 4 Streifen · Anleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4 St. | Marke: | Gardigo | Anwendung (Insektenfänger): | Fliege | Laus | Gelse | Moskito | Motte | Mücke | Schnake | Wespe | Funktionsart: | Klebefolie | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen | Produkt-Art: | Fliegenfalle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,98* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,35* | € 4,07* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,76* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,5375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|