| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2338428-BP Herst.-Nr.: DME00025 EAN/GTIN: 4710212130575 |
| |
|
| | |
| HP DME00025 DVD-R Rohling 4.7 GB 50 St. Spindel
DVD-R 4.7GB/120Min/16x Cakebox (50 Disc), Silver Surface
Die zuverlässigen Medien von HP eignen sich ideal für die Sicherung von täglich anfallenden Daten. Neben ihrer hohen Qualität bieten sie zudem eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern.
Technische Daten: Aufnahme-Kapazität (Zeit): 120 min · Schreib-Geschwindigkeit (max.): 16 x · Speicherkapazität: 4.7 GB · Verpackungsumfang: Spindel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Marke: | HP | Speicherkapazität: | 4.7 GB | Verpackungsumfang: | Spindel | Schreib-Geschwindigkeit (max.): | 16 x | Aufnahme-Kapazität (Zeit): | 120 min | Produkt-Art: | DVD-R Rohling |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,20* | € 16,04* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 11,21* | € 16,06* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,72* | € 17,34* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 12,61* | € 17,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,52* | € 31,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2344* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|