Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional PC Halterung Untertisch, Schraubbefestigung SP-PCH-100 SP-9330268 Schwarz Belastbar bis=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332567-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9330268
EAN/GTIN:
     4064161156576
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
SpeaKa Professional PC Halterung Untertisch,Schraubbefestigung SP-PCH-100 SP-9330268 Schwarz Belastbar bis=10 kg

SP PC Halterung Untertisch Schwarz Belastbar

Bequeme Möglichkeit zur einfachen Befestigung des PC-Gehäuses unterhalb der Tischplatte
Auch horizontale Anordnung zur vollständig verdeckten PC-Montage unter dem Tisch möglich
Sicherheitsriemen schützt das PC-Gehäuse vor dem Herabfallen
Schaumstoffpuffer schützt vor Kratzern und versehentlichen Stürzen

Technische Daten:
Belastbar bis: 10 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Untertisch,Schraubbefestigung · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm

Lieferumfang:
PC-Halteriemen für Untertischmontage,6x Schrauben,Bedienungsanleitung,Hinweisblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 340 x 340 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe:
schwarz
Belastbar bis:
10 kg
Montageart:
Untertisch | Schraubbefestigung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
PC Halterung
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, brüstungskanal schwarz, brüstungskanal kunststoff, brüstungskanal, SpeaKa Professional, SP-9330268, SP-PCH-100, CPU-Halter, Rechner-Ständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
117
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 17,33*
€ 4,00*
ab € 12,47*
€ 18,01*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,92*
€ 34,03*
€ 3,50*
ab € 27,17*
€ 36,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.