Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7FBSZ05 Federbandschellenzange 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332461-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7FBSZ05
EAN/GTIN:
     4260625441909
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
Kunzer 7FBSZ05 Federbandschellenzange

Federbandschellenzange 7FBSZ05

Zum Öffnen bzw. Schließen von Federbandschellen. Gerade Ausführung. Arretierfunktion und drehbare Wechselköpfe für eine universelle Anwendung.

Technische Daten:
Gewicht: 0.229 kg · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Kunzer
Gewicht:
0.229 kg
Produkt-Art:
Federbandschellenzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 19,18*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 19,19*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 20,06*
€ 28,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.