Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Klebeband-Abroller 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2331563-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010EC135
EAN/GTIN:
     4260573968749
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Quadrios ESD-Klebeband-Abroller 1 St. Schwarz

Quadrios ESD Klebeband-Abroller ableitfähig 154 x 65 x 76 mm

Dieser Stand-Klebebandabroller aus ableitfähigem Material ist für die Verwendung innerhalb einier EPA konzipiert. Die antistatischen Eigenschaften gepaart mit mechanisch robuster Ausführung hält problemlos den harten Einsatz im Industrie-Alltag Stand. Mit aufgebrachtem, gelben ESD-Warnsymbol. Zertifizierte ESD-Schutz-Produkte sind optimal geeignet für professionelle Anwendungen in Forschung und Entwicklung, Instandhaltung, Handy- und Elektroreparatur, Werkstätten, Automotive, Schulen und Behörden uvm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Oberflächen-Widerstand: 106 -109 Ω · Weitere technische Daten: Gewicht: 570 g
Passend für Klebeband max.: (Ø x B) 65 x 22 mm
Ausführung: ableitfähig
Temperaturbereich: -10 - +45 °C

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Klebeband.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Quadrios
Material:
ABS
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Oberflächen-Widerstand:
10<sup>6</sup> -10<sup>9</sup> Ω
Produkt-Art:
ESD-Klebeband-Abroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,98*
€ 56,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 56,69*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 105,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
2010EC137
ab € 12,25*
Sonstiges
Quadrios
2010EC131
ab € 6,06*
Sonstiges
Quadrios
2010EC132
ab € 7,87*
Sonstiges
Quadrios
2010EC133
ab € 15,31*
Sonstiges
Quadrios
2010EC139
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.