Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2333 SM Einmalskalpell 148 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308557-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2333 SM
EAN/GTIN:
     5033955023331
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Einmal-Skalpell
Einmalskalpell
2333 SM Einmalskalpell 148 mm 1 St.

Trimaway-Einwegskalpell 311 SM-Klinge

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Gewicht: 7 g · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 148 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 148 x 13 x 7 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
Einmalskalpell
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Skalpell, Einwegskalpell, Skalpell, einmal skalpell, 2333 SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,58*
Lager 102
137
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,87*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,47*
€ 17,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.