Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BBC micro:bit V2.21 Go Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308377-BP
Hersteller:
     Micro:bit
Herst.-Nr.:
     MICROBIT2GOBOXED
EAN/GTIN:
     4250236821160
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
BBC micro:bit V2.21 Go Bundle

BBC micro:bit V2.21 Go Bundle

Prozessor nRF52833 von Nordic mit 512kB Flash und 128kB RAM
5x5-LED-Anzeigematrix; 25 rote LEDs mit 255-stufiger Lichtstärkeregelung
Zwei programmierbare Taster für Benutzereingaben
Neuer Kartenrandsteckverbinder mit Kerben erleichtert das Anschließen von Krokodilklemmen, Leitungen etc.
MEMS-Mikrofon mit LED-Anzeigeleuchte
Boardinterner Lautsprecher und kapazitiver Berührungssensor
Dedizierter I2C-Bus für Peripheriegeräte
LED-Matrix ermöglicht Umgebungslichterfassung mittels Software-Algorithmus
Boardinterner Bewegungssensor und Temperatursensoren
Bluetooth 5.1-Konnektivität mit Bluetooth Low Energy (BLE), ideal für die Kommunikation mit Geräten wie Smartphones oder Tablets
Full-Speed-USB 2.0-Schnittstelle über Micro-USB-Anschluss

Hier kommt der neue micro:bit V2; ein Computer im Hosentaschenformat, den Sie nach Ihren Wünschen programmieren und anpassen können, um Ihre digitalen Ideen zum Leben zu erwecken. Er bietet auch eine perfekte Gelegenheit für Kreativität im Unterricht. Der micro:bit V2 wurde für die einfache Verwendung von Sound- und Berührungsfunktionen optimiert. Er erfasst mit dem integrierten Mikrofon Geräusche und Klänge und reagiert darauf, spielt mit dem integrierten Lautsprecher Geräusche und Klänge ab, und der Berührungssensor ermöglicht tolle neue Interaktionen. Weitere Verbesserungen sind u. a. mehr Rechenleistung und ein Energiesparmodus für eine möglichst lange Batterielaufzeit.
Das Go Starter Kit wird als Einzelhandelspackung geliefert und enthält einen micro:bit mit USB-Kabel, Batteriehalter, Batterien und Kurzanleitung.


Die Änderungen im Überblick:
- Integrierter Lautsprecher
- MEMs Mikrofon mit LED-Anzeige
- Neuer Nordic Semiconductor nRF52833 Prozessor
- Größerer Flash Speicher mit 512kB und 128kB RAM
- Berührungsempfindliches Logo
- Eingebauter Sleep-/Aus-Modus, d.h. die Karte kann mit angeschlossenen Batterien heruntergefahren werden
- Diskreter Regler, der bis zu 200 mA Strom an externes Zubehör liefern kann

Was ist der BBC micro:bit?
Der BBC micro:bit ist ein Einplatinencomputer, der ursprünglich nur für schulische Zwecke entwickelt wurde. Aufgrund der großen Nachfrage ist der Bastelrechner nun auch auf dem freien Markt verfügbar. Der Minirechner mit einer Größe von 4 x 5 cm richtet sich an Anfänger wie auch an erfahrene Bastler gleichermaßen.
Die Platine ist bereits mit einer 5x5 LED-Matrix zur Ausgabe sowie einem Magnetometer und einem 3-Achs-Beschleunigungs-Sensor ausgestattet. Zudem verfügt sie über Bluetooth®, zwei programmierbare Buttons und 20 Input/Output-Pins.
Das bedeutet: Sie können gleich mit ersten Projekten loslegen, ohne Elektronik hinzukaufen zu müssen. Auf der micro:bit-eigenen Website finden Sie Unterstützung in Form von Tutorials und Übungen.
Anfänger und auch Profis werden am BBC micro:bit ihre Freude haben. Für den Bastelrechner stehen vier Programmieroberflächen zur Verfügung: Code Kingdoms JavaScript, Microsoft Blocks, Microsoft Touch Develop und MicroPython. Damit kann grafisch oder per Texteditor programmiert werden. Praktisch ist neben der Programmierung am PC über USB-Anschluss auch die Programmierung per Smartphone oder Tablet.

Ausstattung:
5x5 LED-Matrix zur Anzeige von blinkenden Texten, alphanumerische Zeichen und Muster
Zwei programmierbare Tasten zur Verwendung als Spiele-Controller, Steuerung der Musik auf eigenem Smartphone und vieles mehr
Eingebauter Kompass zum Erfassen Ihrer Bewegegungen
Integriertes 3D-Magnetometer zum Erkennen bestimmter Metalle und Magneten
Bluetooth-Technologie: Verbinden Sie Ihren Micro:bit mit anderen Micro:bits, Smartphones, Tablets, Kameras oder anderen bluetoothfähigen Geräten
Fünf Ein- und Ausgänge zur Steuerung von Motoren, Roboter usw.
Integrierter Lautsprecher
MEMs Mikrofon mit LED-Anzeige
Berührungsempfindliches Logo
Eingebauter Sleep-/Aus-Modus

Technische Daten:
Arbeitsspeicherkapazität: 16 kB · Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Produktabmessung, Breite: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 4 cm · Speicher-Typ: FLASH · Speicherkapazität: 256 kB · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,batteriebetrieben,über USB · Taktfrequenz: 16 MHz

Lieferumfang:
1x micro:bit,1x Batteriehalterung für 2x AAA,1x USB Kabel zum Anschluss an PC,1x Kurzanleitung,2x AAA Batterie

Hinweis:
Es werden Boards mit zufällig ausgewähltem Farbdesign geliefert.
Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
32-bit
Produktabmessung, Länge:
4 cm
Produktabmessung, Breite:
5 cm
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | batteriebetrieben | über USB
Speicher-Typ:
FLASH
Speicherkapazität:
256 kB
Taktfrequenz:
16 MHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 kB
Produkt-Art:
BBC micro:bit Kit
Weitere Suchbegriffe: 05051259252592, 05051259234482, 04250236821160, BBC micro:bit, MICROBIT2GOBOXED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
310
Frei Haus
ab € 17,14*
€ 24,82*
€ 4,00*
ab € 17,26*
€ 24,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9072508
€ 4,69*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072528
€ 11,56*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072532
€ 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.