Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 500-0251AQ DMX Kabel [1x offene Kabelenden - 1x offene Kabelenden]


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307515-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     500-0251AQ
EAN/GTIN:
     4049371443548
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
dmx kabel
Sommer Cable 500-0251AQ DMX Kabel [1x offene Kabelenden - 1x offene Kabelenden]

DMX & Power; PUR-SR mit ARAMID-Verstärkung und Spezial-Schutzbandierung schwarz; Ø 10,00 mm

Ideal ausgestattet mit 3x1,5mm²-Netzleitung und einem geschirmten 2-adrigen DMX 512-Kabel
Salz- und süßwasserbeständiger Außenmantel in schwarz und weiß
Stromzuleitung und AES/EBU, DMX in einem robusten Kabel
Querwasserdicht durch wasserabsorbierende,
druckausgleichende Schutzbandierung
Halogenfrei, UV- und mikrobenbeständig
Kälteflexibel und trommelbar
Chlorwasserbeständig

Wasserspiele...
faszinieren durch tonsynchron programmierte Lichtsignale in Verbindung mit gesteuerten Wasserfontänen. Das AQUA MARINEX POWER + DMX ist hierfür ideal ausgestattet mit 3x1,5mm²-Netzleitungen und einem geschirmten DMX 512-Kabel, das auch für digitale AES/EBU- bzw. analoge Tonsignalübertragung eingesetzt werden kann (Mikrophone, aktive Speakersysteme etc.).
Insbesondere für die Lichtsteuerung bei Langzeit-Events in Wasser oder Schnee, wie Seenachts-Festen, Winterspielen, Weihnachtsmärkten, Sportveranstaltungen, im Theaterbereich oder in der anspruchsvollen Ü-Wagen-Technik ist das robuste AQUA MARINEX die ideale Verbindung.
Der spezielle salzwasserbeständige PUR-Mantel, der kompakte Aufbau und die innenliegende wasserfeste Schutzbandierung ermöglichen die dauerhafte Unterwasserverlegung bis zu einer Tiefe von 20 Metern.

Anwendung:
Dauerhafte Verlegung in einer Wassertiefe bis zu 20 m
Anspruchsvolle Installation im Außenbereich (z.B. bei Langzeit-Events)
Installation und Einsatz in Küstennähe und im Bootsbau
Außen- und Inneninstallation in Freizeitparks und Wasseroasen
Steuerung von DMX-Lichtmischpulten inkl. Stromversorgung

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): offene Kabelenden · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Anzahl Adern: 5 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: DMX · Kabel-Art: Signalkabel,Stromkabel · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabel-Besonderheiten: PUR-Mantel,Halogenfrei,querwasserdicht,UV-Beständig

Weitere Informationen:
Kabel-Art:
Signalkabel | Stromkabel
Kabel-Ausführung:
Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
offene Kabelenden
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
Sommer Cable
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
DMX
Kabel-Besonderheiten:
PUR-Mantel | Halogenfrei | querwasserdicht | UV-Beständig
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
DMX Kabel
Weitere Suchbegriffe: Sommer Cable, 500-0251AQ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
171
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 15,85*
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 15,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,85*
€ 18,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,70*
€ 18,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,84*
€ 17,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,00*
€ 16,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,49*
€ 16,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,06*
€ 13,16
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.