Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216578 M22-CLEDC230-W LED-Element 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306910-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216578
EAN/GTIN:
     4015082165789
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leuchtmelder
leuchtmelder weiß eaton
beleuchtungseinsatz für schalter
Eaton M22-CLEDC230-W LED-Element 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federzuganschluss · Beleuchtungsart: LED · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltspannung: 264 V/AC · Weitere technische Daten: Fassung: ohne
Mit integrierter Diode: Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
Federzuganschluss
Beleuchtungsart:
LED
Typ (Hersteller-Typ):
M22-CLEDC230-W
Schaltspannung:
264 V/AC
Befestigungsart (Details):
Bodenbefestigung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Element
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder eaton, Eaton, 216578, M22-CLEDC230-W, switch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 10,42*
€ 11,30*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,51*
€ 11,75*
3 Tage
24
1
€ 6,40*
ab € 9,37*
€ 12,85*
1
€ 5,46*
ab € 9,78*
€ 13,36*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,89*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.