Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305883-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11529415
EAN/GTIN:
     4064161156040
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
voltcraft messleitung blau 1m
messkabel bananenstecker
VOLTCRAFT Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Blau 1 St.

4 mm PVC-Messleitung 1 mm² Blau 1 m

4 mm Stecker, stapelbar
Kabellänge 1.00 m
PVC, Blau

Diese PVC-Messleitung ist besonders für den Einsatz im Hobbybereich für Kleinspannung geeignet.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm Stecker, stapelbar · Herstellerfarbe: Blau · Kabellänge: 1.00 m · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 35 V · Nennstrom: 10 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Temperaturbereich (Details): 0 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
blau
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
VC-11529415
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
35 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm Stecker|ツ| stapelbar
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Temperaturbereich (Details):
0 bis +80 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, VOLTCRAFT, VC-11529415, 108610, 04016138523355
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,62*
Lager 102
499
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,63*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,06*
€ 13,36*
€ 3,50*
ab € 22,66*
€ 31,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.