Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84138180N 125 A Schaltspannung (max.): 500 V/AC Spezieller Nulldurchgang 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304067-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84138180N
EAN/GTIN:
     3593150048949
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais
Crouzet Halbleiterrelais 84138180N 125 A Schaltspannung (max.): 500 V/AC Spezieller Nulldurchgang 1 St.

Halbleiterrelais

Ein Produkt deckt mehrere Lastarten ab
Varistor-Schutz (Eingang und Ausgang)
Einbaufertig (Wärmeleitpads integriert)
Höhere Störfestigkeit (schnelle elektrische Transiente und Stoßspannungen)

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BEWEGUNG - Starker Startstrom

• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor

BELEUCHTUNG - Starke Einschaltströme

• Theater
• Lagerhäuser
• Büroflächen
• Kinos und Bühnen
• Flughafen-Fahrsteige
• Straßen und Fahrwege
• Gefahrenorte und Blinkanlagen

VERSCHIEDENES

• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Last-Strom (max.): 125 A · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schaltspannung (max.): 500 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/DC · Schaltungsart (Relais): Spezieller Nulldurchgang · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Weitere technische Daten: Schalttafel-Montage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Marke:
Crouzet
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schaltungsart (Relais):
Spezieller Nulldurchgang
Typ (Hersteller-Typ):
GNP125DZ
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
125 A
Schaltspannung (max.):
500 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, 84138180N, GNP125DZ, elektronisches relais, el relais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,20*
€ 147,60*
€ 6,90*
ab € 114,64*
€ 147,77*
Frei Haus
ab € 124,25*
€ 151,15*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 130,63*
€ 154,80*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,76*
€ 203,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,5885*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 76,78*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 32,73*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 44,42*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 39,84*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 24,27*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 8,65*
Sonstiges
Crouzet
26532001
ab € 1,86*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.