Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Fernscheinwerfer LEDDL113-CB LEDDL113-CB LED vorne (L x B x H) 134 x 241 x 169 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302097-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDDL113-CB
EAN/GTIN:
     4062172154017
Suchbegriffe:
Fernscheinwerfer KFZ
fernscheinwerfer kfz
OSRAM Fernscheinwerfer LEDDL113-CB LEDDL113-CB LED vorne (L x B x H) 134 x 241 x 169 mm

LED Zusatzlicht LEDriving® CUBE MX240-CB

Zusatzfernlicht (ECE R112)
Standlicht (ECE R7)
Bis zu 430m Leuchtweite
Kombinierte Nah- und Fernfeldbeleuchtung
Kompakt und robust
Über- und Unterspannungsschutz

LED Zusatzfernlicht und LED Standlicht mit 6000 Kelvin und 4000 Lumen.

Ausstattung:
Vollständig Zusatzfernlicht (ECE R112) und Standlicht (ECE R7) · Erhöhte Verkehrssicherheit: Bis zu 430m Leuchtweite · Combo Lichtverteilung: Kombinierte Nah- und Fernfeldbeleuchtung · Kompakt und robust: Bruchsichere Polycarbonat-Linse für hohe Beanspruchung · Über- und Unterspannungsschutz · Integriertes Treiber- und Wärmemanagementsystem für eine erhöhte Lebensdauer · Leuchtweite @1lx: 430m · 4000 Lumen · Farbtemperatur 6000K · Nenneingangsleistung: 70/1,5W · Lebensdauer 5000h · IP-Klasse: IP69K · Kabellänge: 100cm · Gewicht: 3346g

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: ATV,Baumaschinen,Bus,Landwirtschaft,Lkw,Pkw,Quad,SUV,Stapler,Van,Wohnmobile · Ausführung (Auto-Zubehör): Fernscheinwerfer,Beleuchtung,Ersatzteile/Zubehör · Befestigungsart (im Auto): Schraubmontage · Betriebsspannung: 12 V,24 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: R7 / R112 / R10 · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6000 K · Lichtstrom Gesamt: 4000 lm · Montageort (Auto): vorne · Passend für (Auto-Marke): Universal · Produktabmessung, Breite: 241 mm · Produktabmessung, Höhe: 169 mm · Produktabmessung, Länge: 134 mm · Referenzzahl (Ref.): 50 · Suchscheinwerfer-Optik: Großflächige Geländeausleuchtung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 134 x 241 x 169 mm
Befestigungsart (im Auto):
Schraubmontage
Produktabmessung, Höhe:
169 mm
Produktabmessung, Länge:
134 mm
Produktabmessung, Breite:
241 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtmittel-Typ:
LED
Passend für (Auto-Marke):
Universal
Montageort (Auto):
vorne
Suchscheinwerfer-Optik:
Großflächige Geländeausleuchtung
Anwendungsempfehlung:
ATV | Baumaschinen | Bus | Landwirtschaft | Lkw | Pkw | Quad | SUV
Ausführung (Auto-Zubehör):
Fernscheinwerfer | Beleuchtung | Ersatzteile/Zubehör
Lichtstrom Gesamt:
4000 lm
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Lichtfarbe:
6000 K
Referenzzahl (Ref.):
50
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
R7 / R112 / R10
Produkt-Art:
Fernscheinwerfer
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LEDDL113-CB, Scheinwerfer, rally
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,10*
€ 346,96*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 282,82*
€ 346,98*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 376,78*
€ 447,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,98*
€ 412,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,77*
€ 403,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,94*
€ 373,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.