Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer PL-023.2 UV UV-LED Arbeitsleuchte 400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300300-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     PL-023.2 UV
EAN/GTIN:
     4260625441756
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
UV-LED
kunzer led arbeitslampe
Kunzer PL-023.2 UV UV-LED Arbeitsleuchte 400 lm

UV-Arbeitslampe mit LED-Technik

Inkl. USB-Ladekabel

Arbeitslampe zur Lecksuche bei Klimaanlagen und zur UV-Härtung von Klebungen, Spachtelmassen und Lackierungen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Ausziehbarer Halter,Haken zum Hängen,klappbar,Magnetischer Fuß · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (LOV): 3.6 V Lithiumbatterie · Gewicht: 205 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Lila · Kapazität (mAh, Ah): 2500 mAh · Ladezeit: 4 h · Leuchtmittel-Typ: UV-LED · Lichtstrom (Lumen): 400 lm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 237 mm · Weitere technische Daten: Leuchtdauer: 1,5 Std.

Lieferumfang:
Inkl. USB-Ladekabel

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 237 x 50 x 39 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2500 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz | Lila
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
237 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Kunzer
Leuchtmittel-Typ:
UV-LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Ausziehbarer Halter | Haken zum Hängen | klappbar | Magnetischer Fuß
Ladezeit:
4 h
Lichtstrom (Lumen):
400 lm
Betriebsspannung (LOV):
3.6 V Lithiumbatterie
Gewicht:
205 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: uv led, arbeitslampe led, Kunzer, PL-023.2 UV, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,09*
€ 50,57*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 36,29*
€ 50,58*
6 Tage
43
€ 6,99*
ab € 68,91*
€ 89,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.