Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserprüfgerät VC-11499080 VOLTCRAFT PM-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299816-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11499080
EAN/GTIN:
     4064161148267
Suchbegriffe:
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
LWL-Messtechnik
Glasfaserprüfgerät VC-11499080 VOLTCRAFT PM-32

VOLTCRAFT PM-32 LWL-Leistungsmesser

Glasfaser-Leistungsmessgerät mit visueller Störstellenanzeige
Absolute und relative Leistungsmessungen
Benutzerkalibrierfunktion
Gleichzeitige Anzeige linearer mW und nichtlinearer dBm
Leistungsbereich: -70 bis +10 dBm

Kompakt und handlich für absolute und relative Messung
Das Voltcraft Glasfaser-Leistungsmessgerät in kompakter, handlicher Größe ist mit seiner visuellen Störstellenanzeige der perfekte Partner für absolute und relative Leistungsmessungen von insgesamt acht einstellbaren, kalibrierten Wellenlängen. Er verfügt über eine Benutzerkalibrierfunktion, eine aktivierbare rote Laserdiode und kann lineare Milliwatt- und nichtlineare Dezibel Milliwatt-Werte gleichzeitig anzeigen. Der Leistungsereich liegt dabei zwischen -70 und +10 dBm. Die integrierte LCD-Hintergrundbeleuchtung macht es möglich, Prüfungen auch bei geringen Lichtverhältnissen auszuführen. Sollte der Akku niedrig sein, wird dies umgehend auf einem der beiden Displays angezeigt. Ein weiteres praktisches Feature: Das bis zu einem Fall aus zwei Metern Höhe stoßfeste Messgerät schaltet sich automatisch ab, wenn es länger nicht benutzt wird. Und in der im Lieferumfang enthaltenen Tragetasche kann es schnell und einfach verstaut und gut geschützt zum nächsten Einsatzort transportiert werden.

Ausstattung:
8 kalibrierte Wellenlängen: 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 und 1650nm
FC/SC/ST kompatibel (2,5 mm)
Akkuwarnanzeige
Autom. Abschaltung
LCD-Hintergrundbeleuchtung mit Schalter
Stoßfest bis 2m
IP65
Einstellbare Wellenlänge
Aktivierbare rote Laserdiode (Dauerlicht/Blinklicht)
Zwei Displays

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Nein · Anzeige (Messgeräte): digital · Gewicht: 297 g · Messbuchsen: FC-Buchse · Optische Anzeige: Ja · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 79 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Weitere technische Daten: Wellenlängenbereich: 800 nm - 1700 nm · Kalibrierte Wellenlängen: 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 nm · Leistungsbereich: -70 - +10 dBm · Genauigkeit: ±5% · Stromversorgung: AA 1.5 V Alkali-Batterien (3) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
PM-32 Messgerät
ST-Adapter
3 x AA Batterien
Tragetasche
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Nein
Abmessungen:
(L x B) 180 mm x 79 mm
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
79 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messbuchsen:
FC-Buchse
Typ (Hersteller-Typ):
PM-32
Optische Anzeige:
Ja
Gewicht:
297 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Glasfaserprüfgerät
Weitere Suchbegriffe: lwl dämpfungs test set, VOLTCRAFT, VC-11499080, PM-32
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,25*
€ 83,69*
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 83,70*
€ 3,50*
ab € 85,13*
€ 108,47*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 110,58*
€ 140,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.