Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-VDL 16I PCE-VDL 16I Temperatur-Datenlogger, Luftfeuchte-Datenlogger, Luftdruck-Dat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299580-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VDL 16I
EAN/GTIN:
     4250348717740
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
PCE Instruments PCE-VDL 16I PCE-VDL 16I Temperatur-Datenlogger,Luftfeuchte-Datenlogger,Luftdruck-Datenlogger -20 bis 65 °C 0 bis 100 % rF 10 - 2000 bar

Beschleunigungsaufnehmer PCE-VDL 16I

3 Achsen-Beschleunigung bis zu 800 Hz
Für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Licht
32 GB SD Speicherkarte
Kleine Bauform: 86,8 x 44,1 x 22,2 mm
Made in Germany

Der Maschinenbau Datenlogger PCE-VDL 16I von PCE Instruments misst und speichert die relevanten Messgrößen Temperatur, relative Feuchtigkeit, Luftdruck, Licht sowie mittels eines Schwingungssensors die Beschleunigung in drei Achsen. Somit ist dieser Datenlogger hervorragend zur Überwachung von Schwingungen an Maschinen bei gleichzeitiger Messung und Aufzeichnung maßgeblicher Umgebungsbedingungen der Anlage geeignet. Fertigungsmaschinen bzw. Bearbeitungsmaschinen wie etwa eine mehrachsige Fräsmaschine verwenden zwar deutlich verbesserte Antriebseinheiten, jedoch kann der Datenlogger in jedem Fall ein Basis-Schwingverhalten der Maschine festhalten und von dort aus im zeitlichen Verlauf die Entwicklung der Schwingungen aufzeichnen. So kann das Schwingverhalten der Fräsmaschine in kurzen Zeitabständen beurteilt werden bzw. entstehende Fehlerquellen lokalisiert werden.

Technische Daten:
Gewicht: 60 g · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Luftdruck (max.): 2000 bar · Messbereich Luftdruck (min.): 10 bar · Messbereich Temperatur (max.): 65 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 1.8 % rF · Messgenauigkeit Luftdruck: 2 hPa · Messgenauigkeit Temperatur (Details): 0.2 °C · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 87 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1x Schwingungsmessgerät PCE-VDL 16I · 1x Datenkabel USB - USB Micro · 1x 32 GB SD Speicherkarte · 1x Schiebeelement für SD-Karte · 1x USB Stick mit PC Software und Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 87 x 23 x 44 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Messbereich Temperatur:
-20 bis 65 °C
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
PCE-VDL 16I
Messgenauigkeit Luftdruck:
2 hPa
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
1.8 % rF
Messbereich Luftdruck (max.):
2000 bar
Messbereich Luftdruck (min.):
10 bar
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
65 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
0.2 °C
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,91*
€ 286,26*
Frei Haus
ab € 214,58*
€ 286,27*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 238,01*
€ 286,28*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 235,37*
€ 286,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 237,35*
€ 297,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.