Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbonfaser-Prepregplatte Carbotec (L x B) 340 mm x 150 mm 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-229915-BP
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     229915
EAN/GTIN:
     4016138385342
Suchbegriffe:
Carbon-Platten
Carbonplatte
Kohlefaser-Platte
Kohlenstoffplatte
Carbon-Prepreg-Platte

Diese Kohlefaser-Prepreg-Platten zeichnen sich vor allem durch Ihre Festigkeit und Steifigkeit aus. Auch Temperaturen von bis zu 115 °C können diesen Platten nichts anhaben.

Ausstattung:
Aus HT-Prepegs (werkseitig vorimprägnierte Gewebe) hergestellt.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material (Details): Kohlefaser (Carbon) · Produkt-Art: Carbonfaser-Prepregplatte · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Stärke (Platten): 1 mm

Hinweis:
Die Dicken 1mm, 1,5mm, 2mm sind bidirektional aufgebaut (Faserlage 0°/90°), die Dicken 2,5mm und 3mm sind quasiisotrop aufgebaut (Faserlage 0°/90°/+/-45°).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 340 mm x 150 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Carbotec
Material (Details):
Kohlefaser (Carbon)
Stärke (Platten):
1 mm
Produkt-Art:
Carbonfaser-Prepregplatte
Weitere Suchbegriffe: carbon-platte carbotec, carbon platten, Carbotec, 229915
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 32,01*
€ 4,00*
ab € 22,01*
€ 32,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.