Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel EDKF 20 Kabeleinsteckstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2296847-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591126881
EAN/GTIN:
     4012591126881
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m20
Hensel EDKF 20 Kabeleinsteckstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm 1 St.

Hensel Einsteck-Kabelstutzen IP65/66, Größe M20 EDKF 20

Einsteck-Kabelstutzen, orange, RAL 2003 für Vorprägungen M 20. Dichtbereich Ø 6-13 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): geschlossen · Halogenfrei: Ja · Plattenstärke (max.): 4 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Dichtbereich: 6..13 mm
Für Wandstärke: 2..4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Marke:
Hensel
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
4012591126881
Typ (Hersteller-Typ):
EDKF 20
Ausführung (allgemein):
geschlossen
Plattenstärke (max.):
4 mm
Produkt-Art:
Kabeleinsteckstutzen
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m20, hensel kabeleinsteckstutzen, Hensel, 4012591126881, EDKF 20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4795*
€ 0,8495*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,85*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,85*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,96*
Lager 102
17
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.