|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2290695-BP Herst.-Nr.: 14.2019.06 EAN/GTIN: 4009816036094 |
| |
|
|  |  |
 | TFA Dostmann Trinkhalme 21 cm 6er Set Glas Bunt 14.2019.06
Trinkhalme aus farbigem Glas 14.2019.06
100% wiederverwendbar 100% spülmaschinengeeignet 100% geschmacksneutral
Unsere Alternative zum Plastiktrinkhalm: Trinkhalme Glas Die Handhabung ist einfach und bringt gegenüber den Kunststoff-Vorgängern viele Vorteile mit sich: Trinkhalme aus Glas sind, spülmaschinengeeignet, geschmacksneutral, BPA-frei und enthalten keine Schadstoffe. Sie sind für heiße und kalte Getränke geeignet, lebensmittelecht, erfüllen alle Hygienestandards und genügen auch den Anforderungen in der Gastronomie. Die bunten Trinkhalm aus Glas eignen sich zum Beispiel für alkoholfreie Kalt-Getränke, Saft-Schorlen, Softdrinks in kleinen Flaschen, Eiskaffee und Latte Macchiato und Longdrinks.
Ausstattung: Aus hochwertigem und stabilem Glas · Wiederverwendbar · - Geschmacksneutral · Spülmaschinengeeignet · Das Set enthält Trinkhalme in folgenden Farben: rosa, orange, lila, gelb, grün, dunkelgrau
Technische Daten: Herstellerfarbe: Bunt · Material: Glas · Produktabmessung, Länge: 21 cm · Sets (LOV - nur für Titel): 6er Set · Weitere technische Daten: Trinkhalm Länge: 21cm
Lieferumfang: Inkl. Reinigungsbürste
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Bunt | Produktabmessung, Länge: | 21 cm | Material: | Glas | Produkt-Art: | Trinkhalme |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,11834* | € 2,19667* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 6 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,38834* | € 2,24334* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 3 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,49* | € 12,94* |  |  |  | | |  | | 3 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,65* | € 13,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,46004* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|