Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-PL 18/82 Li - Solo Akku-Hobel mit Zubehör, ohne Akku, ohne Ladegerät Hobel-Breite: 82 mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290212-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4345400
EAN/GTIN:
     4006825645934
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Falzhobel
Einhell TE-PL 18/82 Li - Solo Akku-Hobel mit Zubehör,ohne Akku,ohne Ladegerät Hobel-Breite: 82 mm 18 V Falztiefe (max.): 8 mm

Einhell Power X-Change Akku-Hobel TE-PL 18/82 Li - Solo

Parallelanschlag
Falztiefenanschlag zur Herstellung von Absätzen
TCT-Hobelmesser für hohe Oberflächengüte

Mit dem Einhell Akku-Hobel TE-PL 18/82 Li - Solo hat der Hobbyheimwerker und ambitionierte Holz-Bastler einen leistungsstarken Handhobel für Anwendungen bis 2 mm Spantiefe zur Hand. Große Messerwellen sorgen für optimale Hobelergebnisse, die massive Aluminium-Fußplatte gewährt plane Arbeitsergebnisse. Die Fußplatte ist zudem mit einer V-Nute zum einfachen Fasen von Kanten ausgestattet. Werkstücke und Hobel werden durch den automatischem Parkschuh geschützt. Einen festen, sicheren Halt und ermüdungsfreies Arbeiten bietet der ergonomische Handgriff. Der Softgrip sorgt für eine komfortable Handhabung des Akku-Hobels. Im Lieferumfang inklusive ist ein Parallelanschlag für gerade und präzise Hobelarbeiten sowie ein Falztiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Absätzen. Zudem ist im Lieferumfang ein TCT-Hobelmesser (Wendemesser) zur Erzielung einer hohen Oberflächengüte enthalten. Als Mitglied der hochwertigen Power X-Change-Familie können alle Akkus der Systemreihe mit dem Hobel kombiniert werden. Für optimale Ergebnisse werden 2,5 Ah Plus-Akkus oder größer empfohlen. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Leistungsstarker Handhobel für Anwendungen bis 2 mm Spantiefe
Große Messerwelle für optimale Hobelergebnisse
Schutz von Werkstück und Hobelmesser dank automatischem Parkschuh
Massive Aluminium-Fußplatten für plane Arbeitsergebnisse
Fußplatte mit 1 V-Nute zum einfachen Fasen von Kanten

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: mit Zubehör,ohne Akku,ohne Ladegerät · Falztiefe (max.): 8 mm · Gewicht: 2.41 kg · Hobel-Breite: 82 mm · Leerlaufdrehzahl: 15000 U/min · Produktabmessung, Breite: 176 mm · Produktabmessung, Höhe: 168 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Spannung: 18 V · Spantiefe (max.): 2 mm

Lieferumfang:
1x TCT-Hobelmesser
1x Falztiefenanschlag
1x Parallelanschlag

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 176 x 168 mm
Produktabmessung, Höhe:
168 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
176 mm
Marke:
Einhell
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
mit Zubehör | ohne Akku | ohne Ladegerät
Spantiefe (max.):
2 mm
Falztiefe (max.):
8 mm
Hobel-Breite:
82 mm
Leerlaufdrehzahl:
15000 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht:
2.41 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Hobel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 72,25*
€ 84,93*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 74,37*
€ 88,02*
6 Tage
10
€ 3,50*
ab € 76,65*
€ 90,53*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 79,63*
€ 93,72*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 93,51*
€ 109,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.