Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franzis Verlag 67132 Mach's einfach - Calliope Experimente, Programmieren Experimentier-Box ab 14 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290157-BP
Hersteller:
     Franzis Verlag
Herst.-Nr.:
     67132
EAN/GTIN:
     4019631671325
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Experimentier-Kasten
Franzis Verlag 67132 Mach's einfach - Calliope Experimente,Programmieren Experimentier-Box ab 14 Jahre

Mach’s einfach Maker Kit für Calliope

Auch für Calliope mini 2.0

Heute schon experimentiert?
Programmieren ist langweilig? Nicht mit dem Calliope mini! Lernen Sie mit diesem Maker Kit den berühmten Minicomputer kennen und setzen Sie schon nach kurzer Zeit eigene Projekte und Ideen um. Der Calliope mini bietet unzählige kreative Möglichkeiten und ist aktuell wohl das spannendste Stück Technik, um programmieren zu lernen. Viele elektronische Bauteile und ein ausführliches Handbuch mit großformatigen Schaltbildern garantieren viele Stunden Spaß und Lernerfolg. Es kann sofort losgehen!

Diese Projekte führen Sie unter anderem durch:
Sensorkontakte abfragen
Zahlenwürfel mit Bananen oder Äpfeln
Würfel mit Symbolen und Knetesensoren
Geschicklichkeitsspiel
LEDs steuern
Mobiles Erdungsmessgerät
Fußgängerampel mit Taster schalten
Analoge Pegelanzeige auf der LED-Matrix
Wechselblinklicht mit einstellbarer Geschwindigkeit
Bunte Blinkmuster mit vier LEDs
Reaktionsspiel
Spieleprogrammierung mit Sprites
Wasserstandssensor
Nachtlicht in der Dunkelheit
Lauflicht auf der LED-Matrix
Zahlen raten
Quizspiel
Space Invaders

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Buch-Besonderheiten: Ausführung in deutscher Sprache · Themenbereich (Details): Experimente,Programmieren

Lieferumfang:
Steckbrett · Je 1 LED mit Vorwiderstand gelb, blau, grün, lila, orange · Blink-LED mit Vorwiderstand · 3x 15-kOhm-Potenziometer · 10-kOhm · Fototransistor PT331C · Schaltdraht isoliert · 4x Drahtelektroden · 2 Stücke Knete · 5x Krokodilklemmenkabel · Handbuch

Hinweis:
Zusätzlich erforderlich: Calliope mini, PC
Weitere Informationen:
Marke:
Franzis Verlag
Buch-Besonderheiten:
Ausführung in deutscher Sprache
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Themenbereich (Details):
Experimente | Programmieren
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Experimentier-Box
Weitere Suchbegriffe: Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, technisches spielzeug lernbausatz, Franzis Verlag, 67132, Mach's einfach - Calliope, Elektronikbaukasten, Experimentierbaukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 30,92*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 30,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.