| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2290147-BP Herst.-Nr.: 15069 EAN/GTIN: 4019631150691 |
| |
|
| | |
| Franzis Verlag Aufbaukurs Elektronik 15069 Lernpaket ab 14 Jahre
Lernpaket Aufbaukurs Elektronik
24 spannende und abwechslungsreiche Elektronik-Experimente, kombiniert mit verständlichem Fachwissen. Vertiefen Sie mit diesem Lernpaket ihr Elektronik-Wissen und lernen Sie die Grundlagen hinter den Versuchen kennen. So werden Sie Schritt für Schritt zum Elektronik-Profi. Löten ist nicht notwendig, mit den enthaltenen Bauteilen kann es sofort losgehen!
Experimente: Signal-Licht, Farbige Lichtblitze, Lichtsensor, Berührungsschalter, Schwingungssensor, Tongenerator, Bewegungsmelder uvm.
Technische Daten: Altersklasse: ab 14 Jahre · Buch-Besonderheiten: Ausführung in deutscher Sprache · Experimente (Anzahl): 24 · Themenbereich (Details): Elektronik · Titel (Lernbausätze): Aufbaukurs Elektronik · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 1x 9V-Block-Batterie (bitte separat bestellen)
Lieferumfang: Steckbrett · LEDs · PTC-Sicherung · Widerstände · Kondensator · Batterieclip · Taster · Kabel · Anleitung
Hinweis: Batterie bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Marke: | Franzis Verlag | Buch-Besonderheiten: | Ausführung in deutscher Sprache | Altersklasse: | ab 14 Jahre | Experimente (Anzahl): | 24 | Themenbereich (Details): | Elektronik | Titel (Lernbausätze): | Aufbaukurs Elektronik | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Lernpaket |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Franzis Verlag, 15069, Aufbaukurs Elektronik, Elektronikbaukasten, Experimentierbaukasten |
| | |
| |