Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf 1592505 Fällheber 1200 mm 3.6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289527-BP
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592505
EAN/GTIN:
     4010905058125
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
fällheber ochsenkopf
wendehaken
Ochsenkopf 1592505 Fällheber 1200 mm 3.6 kg

Fällheber

Kraftvoll, leistungsfähig und ergonomisch
Wendehaken und Platte geschmiedet
Robustes Stahlprofil
Abrutschsicherer handsympathischer Korkgriff
Wendehaken verstellbar
Mit abgewinkeltem Griff für eine verbesserte Ergonomie
Als Fällhilfe bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm: Zum Wenden bis zu einem Brusthöhen-Ø von 35 cm
Sicherheitshinweis:
Fällheber sind nur für die Einmann-Arbeit zugelassen
Max. Belastung am Handgriff 150 kg
Beschädigte oder verbogene Fällheber sind umgehend auszutauschen

Technische Daten:
Gewicht: 3.6 kg · Produktabmessung, Länge: 1200 mm · Weitere technische Daten: Profi-Einsatz geeignet: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1200 mm
Marke:
Ochsenkopf
Gewicht:
3.6 kg
Produkt-Art:
Fällheber
Weitere Suchbegriffe: Ochsenkopf, 1592505, OX 58-1200
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 64,01*
€ 79,75*
33 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 71,12*
€ 81,13*
3 Tage
889
5
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 81,93*
3 Tage
889
5
Frei Haus
ab € 72,15*
€ 82,06*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 101,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.