| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2283655-BP Herst.-Nr.: TC-9134620 EAN/GTIN: 4064161094021 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS TC-9134620 Mikroschalter 250 V/AC 5 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.
Microschalter mit Rolle KW4-3Z-3-B122023L3
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Betätigungsart: Rollenhebel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 19.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.9 mm · Produktabmessung, Länge: 10.3 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Temperatur (max.): 120 °C · Temperatur (min.): -10 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 10.3 x 19.8 x 15.9 mm | Produktabmessung, Höhe: | 15.9 mm | Produktabmessung, Länge: | 10.3 mm | Produktabmessung, Breite: | 19.8 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Anschluss (Bauelemente): | Lötöse | Kontaktart (LOV): | 1 Wechsler | Betätigungsart: | Rollenhebel | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltstellung: | 1 x Ein/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | TC-9134620 | Schaltstrom (max.): | 5 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Temperatur (max.): | 120 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Mikroschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,62* | € 1,07* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,63* | € 1,09* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,27* | € 13,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|