Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SPAS-2100 USB-Ladegerät 10.5 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 2100 mA Anzahl Ausgänge: 1 x USB Auto-Detect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2282657-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11413285
EAN/GTIN:
     4064161092089
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
VOLTCRAFT SPAS-2100 USB-Ladegerät 10.5 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 2100 mA Anzahl Ausgänge: 1 x USB Auto-Detect

VOLTCRAFT SPAS-2100 USB-NETZTEIL

Kompaktes Steckergehäuse
Ausgangsspannung (Details) 5 V/DC (automatische Erkennung)
Ideal zum Ladebetrieb von Smartphones, Tablets oder anderen USB-betriebenen Geräten

Das SPAS-2100 von VOLTCRAFT® ist nicht nur ein normales USB-Netzteil.
Zwar können die meisten USB-Lader die angeschlossenen Geräte versorgen, jedoch wird bei einigen Modellen verhindert, dass diese auch geladen werden können. Mit dem SPAS-2100 ist damit Schluss. Auto-Detect: Durch den integrierten IC werden gängige Smartphones und Tablets automatisch erkannt und die Ladespannung entsprechend angepasst, so dass jedes USB-betriebene Gerät nicht nur betrieben, sondern auch geladen werden kann.

Eine absolute Innovation im Mini-Format, wodurch Ihre USB-versorgten Geräte wie iPod, iPad, iPhone, Mobiltelefone, MP3-Player u.v.m. umweltschonend und geldsparend geladen werden können.

Ausstattung:
Automatische Erkennung von USB-Verbrauchern · Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Verbrauch <0,3 W.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Steckernetzteil · Ausgangsspannung (Details): 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2100 mA · Ausgangsstrom max. je Kanal: 2100 mA · Ausgänge: USB · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC · Eingänge (Steckertyp): Euro-Stecker · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 47 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Leistung: 10.5 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Auto-Detect · Netzteiltyp: Getaktet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm

Lieferumfang:
USB-Lader · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 46 x 44 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (Anzahl x Strom):
1 x 2100 mA
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.1 A
Marke:
VOLTCRAFT
Eingänge (Steckertyp):
Euro-Stecker
Farbe:
schwarz | rot
Netzgeräte-Besonderheiten:
Auto-Detect
Typ (Hersteller-Typ):
SPAS-2100
Ausführung (allgemein):
Steckernetzteil
Ausgangsstrom (max.):
2100 mA
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgänge:
USB
Ausgangsstrom max. je Kanal:
2100 mA
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
10.5 W
Ausgangsspannung (Details):
5 V/DC
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Gewicht:
47 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb 10w, ladegerät usb, ladegerät usb 2,1a, VOLTCRAFT, VC-11413285, SPAS-2100, 5V-netzteil, usb-versorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 13,89*
Lager 102
1619
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 13,90*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,94*
€ 27,97*
€ 3,50*
ab € 24,41*
€ 33,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.