Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPRCK210AA745C2 Mignon (AA)-Akku NiMH 2100 mAh 1.2 V 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2281405-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPRCK210AA745C2
EAN/GTIN:
     4891199199745
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
GP Batteries GPRCK210AA745C2 Mignon (AA)-Akku NiMH 2100 mAh 1.2 V 4 St.

GP ReCyko+ Mignon-Akku 2100 mAh

Minimale Selbstentladung
Sofort einsatzbereit
Nach 1 Jahr Lagerung noch 80 % Kapazität vorhanden

Suchen Sie eine leistungsstarke, aufladbare AA-Batterie? Die Lebensdauer eines GP ReCyko-Akkus in einer Digitalkamera ist fünfmal länger als die einer GP Ultra Alkaline-Batterie. Das macht diesen Akku zum Punktsieger. Aber wie sieht es mit der Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit aus? Ebenfalls hervorragend. Kein Wunder also, dass dieser Akku der Favorit für Digitalkameras, Spielzeug, Taschenlampen und vieles mehr ist.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Kapazität (mAh, Ah): 2100 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.3 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2100 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
GP Batteries
Typ (Hersteller-Typ):
GPRCK210AA745C2
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 8,95*
3 Tage
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 10,13*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,49*
€ 13,47*
2 Tage
11
pro Stück
€ 10,00*
ab € 9,72*
€ 13,77*
Lager 102
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.