Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-GHD-200 Gaming Over Ear Headset kabelgebunden Stereo Schwarz Lautstärkeregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274522-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4549044
EAN/GTIN:
     4064161082646
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Renkforce RF-GHD-200 Gaming Over Ear Headset kabelgebunden Stereo Schwarz Lautstärkeregelung

Renkforce RF-GHD-200 Gaming Headset On Ear mit LED-Beleuchtung

Gaming Headset für PC, PS4, XBOX
50 mm Präzisionstreiber liefert kraftvollen Sound
Elegante blaue LED-Beleuchtung
Mikrofon mit flexiblem Schwanenhals
Komfortabler, verstellbarer Kopfbügel für perfekte Passform
Weiche, hochwertige Ohrpolster
Praktische Lautstärkeregelung am Headset-Gehäuse

Gaming next Level
Für Gamer mit Stil: Das Renkforce USB Gaming Headset ist das perfekte Gadget für Sessions mit dem PC, der PS4 oder der XBOX. Elegante blaue LED-Leuchtringe zieren die Ohrschalen an der Außenseite, die so ganz besonders im Dunkeln zur Geltung kommen. Ein praktisches Feature: Für eine klare Sprachübertragung ist das Mikrofon an einem flexiblen Schwanenhals angebracht, wodurch es ideal justierbar ist. Auch die Lautstärke kann schnell und einfach mit nur einer Hand über Tasten am Headset-Gehäuse reguliert werden. Die aus Kunstleder gefertigten Kopfhörer sind dank ihres gepolsterten und verschiebbaren Kopfbügels individuell an jede Kopfform anpassbar. Und die weichen, hochwertigen Ohrpolster aus PU machen auch lange Gaming-Sessions zum puren Vergnügen.

Ausstattung:
Kopfhörer:
Super-Pro-Gaming-Headset für PC, PS4, XBOX
Gepolsterter und verschiebbarer Kopfbügel
Zirkumakustisches Ohrpolster in voller Größe, Ultra-Komfort-Ohrpolster
Ohrpolster: Kunstleder
Schnurmaterial: Migrationsfreies PVC
Kordel-Durchmesser: Durchmesser: Dia. 3,8 mm
Kabellänge: 2 Meter
Stecker-Typ: 2 x 3,5''-Stecker + USB, plus PS4-Kabeladapter
Impedanz: 32 Ohm +/-10%
Empfindlichkeit: 112dB/mW
Frequenzgang: 20-20.000Hz

Mikro:
Art: ¢4.0 x 1,5mm
Richtwirkung: Omni-direktional
Empfindlichkeit: -38 +/- 3 dB
Frequenzgang: 50-12KHz
Standard-Betriebsspannung: 5V
Impedanz 16Ω

Technische Daten:
Anschluss (Headset): 3.5 mm Klinke · Anwendungsbereich (Kopfhörer): Gaming · Audiokanäle: Stereo · Empfindlichkeit (Mikrofon): -38 dB · Frequenz-Bereich (Mikrofon): 50-12 GHz · Frequenzbereich: 20-20 kHz · Gewicht: 305 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Kopfhörer-Besonderheiten: Lautstärkeregelung · Passend für (Geräte): PC,Playstation 4 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Trageart (Kopfhörer): Over Ear · Tragevariante Bügel: Überkopf · Tragevariante Hörer: Over Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): kabelgebunden

Lieferumfang:
USB Gaming Headset
3,5 mm Kabeladapter
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Marke:
Renkforce
Anschluss (Headset):
3.5 mm Klinke
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart (Kopfhörer):
Over Ear
Audiokanäle:
Stereo
Farbe:
schwarz
Passend für (Geräte):
PC | Playstation 4
Kopfhörer-Besonderheiten:
Lautstärkeregelung
Übertragungsart (Kopfhörer):
kabelgebunden
Anwendungsbereich (Kopfhörer):
Gaming
Empfindlichkeit (Mikrofon):
-38 dB
Frequenzbereich:
20-20 kHz
Frequenz-Bereich (Mikrofon):
50-12 GHz
Gewicht:
305 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, headset binaural klinke 3,5mm, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, Renkforce, RF-4549044, RF-GHD-200, 1574530, RF-4723590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 20,87*
Lager 102
252
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 20,88*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,94*
€ 41,57*
€ 3,50*
ab € 30,82*
€ 42,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.