| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2274369-BP Herst.-Nr.: SY-4548738 EAN/GTIN: 4064161088952 |
| |
|
| | |
| Sygonix HD Baby Monitor SY-4548738 Babyphone mit Kamera Kabellos 2.4 GHz
Sygonix SY-4548738 Babyphone mit Kamera, kabellos 2.4 GHz
Tag und Nacht Echtzeit-Überwachung Kamera mit 1080p Auflösung Automatische Nachtsichtfunktion Gegensprechfunktion Temperatursensor, Weinalarm und Einschlafliedern
Im Kinderzimmer alles unter Kontrolle Alles in Ordnung nebenan? Mit dem Sygonix Babyphone mit integrierter Kamera haben Eltern die Aktivitäten ihrer Babys jederzeit genau im Blick: Dank der hohen Auflösung von 1080 Pixeln liefert die kabellose Kamera ein gestochen scharfes Bild auf den ebenfalls mitgelieferten Bildschirm. Doch Bildübertragung aus dem Nebenzimmer ist längst nicht alles, denn das Babyphone ist mit jeder Menge tollen Features ausgestattet: Ein am Bildschirm angezeigter Alarm meldet umgehend, sobald das Baby weint. Die Zimmertemperatur wird mithilfe eines Echtzeit-Temperatusensors kontrolliert, der ebenfalls mit einem Alarmton das Über- oder Unterschreiten einer frei definierbaren Grenze meldet. Bekannte Stimmen aus der Ferne Ebenso praktisch sind die automatische Nachtsicht- sowie die Gegensprechfunktion, mit deren Unterstützung weinende Babys auch aus der Ferne beruhigt werden können. Reicht das nicht aus, wird das Wiedereinschlafen außerdem von sechs verschiedenen Schlafliedern unterstützt. Darüber hinaus können Mama und Papa den Timer für das Intervall der Baby-Mahlzeiten individuell einstellen, so dass die Kleinen immer rechtzeitig und zu regelmäßigen Zeiten gefüttert werden können. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Kamera mit praktischem Montageclip der Bildschirm sowie zwei Netzteile und USB-Kabel. Zur Montage liegen je zwei Dübel und Schrauben bei.
Ausstattung: 6 integrierte Schlaflieder Niedrige, mittlere und hohe Schwellwerteinstellung zur Tonerkennung Echtzeit-Temperatursensor-Alarm Timer für Baby-Mahlzeiten Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit 2000 mAh für den Monitor Echtzeit-Überwachung Tag und Nacht Großer Bildschirm Kamera mit 1080p Auflösung Automatische Nachtsichtfunktion Gegensprechfunktion Temperatursensor, Weinalarm und Einschlafliedern
Technische Daten: Babyphone-Besonderheiten: Batterie-Kontrollfunktion,Gegensprechfunktion,Nachtsichtfunktion,Empfangs-Kontrollfunktion · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Übertragungsart (Details): Kabellos
Lieferumfang: Kamera mit Montageclip Bildschirm 2 x Netzteile 2 x USB-Kabel Montagematerial Bedienungsanleitung
Hinweis: Tag und Nacht Echtzeit-Überwachung Großer Bildschirm Kamera mit 1080p Auflösung Automatische Nachtsichtfunktion Gegensprechfunktion Temperatursensor, Weinalarm und Einschlafliedern Weitere Informationen: | | Marke: | Sygonix | Babyphone-Besonderheiten: | Batterie-Kontrollfunktion | Gegensprechfunktion | Nachtsichtfunktion | Empfangs-Kontrollfunktion | Reichweite max. (im Freifeld): | 100 m | Frequenz (LOV): | 2.4 GHz | Übertragungsart (Details): | Kabellos | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Babyphone mit Kamera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-4548738, HD Baby Monitor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,41* | € 96,00* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 82,81* | € 99,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 105,06* | € 121,32* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,42* | € 171,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|