Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9799703175 Drahtstifte (Ø x L) 3.1 mm x 70 mm Stahl 1150 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274128-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9799703175
EAN/GTIN:
     4009146442718
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
SWG 9799703175 Drahtstifte (Ø x L) 3.1 mm x 70 mm Stahl 1150 St.

Drahtstifte

Mit Senkkopf

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 3.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1150 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.1 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
3.1 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Drahtstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
182
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 39,44*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,18*
€ 62,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,44*
€ 46,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,35*
€ 46,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,46*
€ 42,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,86*
€ 41,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Packung
1 Packung enthält 1.150 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.