Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 6808055075 Spannschloss Haken-Öse M5 Guss, Draht galvanisch verzinkt 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274062-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     6808055075
EAN/GTIN:
     4009146426411
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Spannschloss Haken-Öse

Die Spannschlösser Haken/Öse, mit Haken und Öse aus gebogenem Draht, werden zum Spannen von Ketten, Seilen und Drähten in untergeordneten Belastungsfällen eingesetzt. Die Belastung kann nicht garantiert werden. Durch zu hohe Spannkraft beim Spannvorgang können daher Verformungen der Spannvorrichtung auftreten. Kommt es zu Verformungen, ist die Spannung umgehend zu verringern. Verformte Teile sind aus Sicherheitsgründen durch neue zu ersetzen. Für trragende Konstruktionen sind die Spannschlösser Haken/Öse nicht geeignet.

Technische Daten:
Ausführung (Spannschlösser): Haken-Öse · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 25 St. · Länge Grundkörper: 50 mm · Material: Guss,Draht · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produkt-Art: Spannschloss

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Marke:
SWG
Material:
Guss | Draht
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Ausführung (Spannschlösser):
Haken-Öse
Gewinde-Maß:
M5
Länge Grundkörper:
50 mm
Produkt-Art:
Spannschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 44,01*
7 Tage
32
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,96*
€ 59,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,01*
€ 52,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,71*
€ 52,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,73*
€ 48,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,05*
€ 46,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,99*
€ 45,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,75*
€ 44,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,33*
€ 38,47
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.