Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1811638 Öffnungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273639-BP
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811638
EAN/GTIN:
     4040515210064
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Rolltormagnetkontakt
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Slim Opening Detector io

Im Alarmfall E-Mail und/oder Push-Benachrichtigung auf das Smartphone
Schnelle und einfache Einbindung in Somfy Smart Home System
Kompatibel mit der Somfy io Funktechnologie und Somfy TaHoma

Slim Opening Detector io Funk-Öffnungsmelder.
Der Funk-Öffnungsmelder dient zur Überwachung der Eingänge und Öffnungen des Hauses (Türen, Fenster, Dachfenster…). Er erkennt jede Zustandsänderung aufgrund der Unterbrechung des Magnetfeldes und sendet ein Signal über Funk an das verbundene Smart Home-System TaHoma® oder Connexoon®. Dies ermöglicht die direkte Auslösung von Szenarien bzw. dient als Trigger für eine „Wenn-Dann“-Programmierung. Der tatsächliche Zustand des Fensters kann jederzeit via Smart-Device kontrolliert werden. Je nach Positionierung des Funksenders wird ein gekipptes Fenster entweder als offenes oder als geschlossenes Fenster gemeldet. Geringe Gehäuseabmessung erlaubt den Einsatz in Verbindung mit allen gängigen Holz- und Kunststoffprofilen ab einer Falztiefe von 24 mm. Kabellose, schnelle Montage erlaubt das Nachrüsten vorhandener Fenster und Türen. Flache Bauweise ermöglicht verdeckt liegenden Einbau ohne Beeinträchtigung des Fensterdesigns.

Ausstattung:
Dezente Bauweise ermöglicht eine unsichtbare Anbringung
Keine Verkabelung notwendig dank Batteriebetrieb und Funk-Technologie.

Technische Daten:
Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Produkt-Art: Öffnungsmelder · Weitere technische Daten: Abm. Sensor (B x H x T): 168 x 9 x 24 mm
Abm. Universal-Magnet (B x H x T): 20 x 4 x 10.5 mm
Funkfrequenz: 868 - 870 MHz io-homecontrol®, bidirektional tri-band

Lieferumfang:
Somfy Öffnungsmelder Slim io,2 x Batterie CR2032,Montagezubehör.

Weitere Informationen:
Marke:
Somfy
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Öffnungsmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,19*
€ 68,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,29*
€ 68,35*
€ 4,00*
ab € 53,57*
€ 68,95*
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 69,49*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 89,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.