Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Eurolite FL-30 51914966 LED-Außenstrahler 30 W Schwarzlicht (UV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273003-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914966
EAN/GTIN:
     4026397676822
Suchbegriffe:
Flutlichtanlagen
Flutlichtleuchte
Flutlichtstrahler
Flächenstrahler
Eurolite Außenstrahler LED IP FL-30 SMD

60 helle 5730-SMD-LEDs
Wetterfestes Gehäuse (IP65)
Extrem flaches Metallgehäuse

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit farbigen LEDs. Erhältlich in 7 LED-Farben (rot, grün, blau, violett, türkis, orange, UV).

Ausstattung:
Zur Festmontage über Montagebügel
Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über plug and play
Für den Außenbereich geeignet
Rechtliche Spezifikationen Unterliegt Ökodesign: Ja
Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 80 ° · Anzahl Leuchtmittel: 60 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 1.01 kg · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Leistung: 30 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.5 W · Leuchtfarben: Schwarzlicht (UV) · Leuchtmittel-Typ: LED · Produkt-Art: LED-Außenstrahler · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 178 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Gesamtanschlusswert: 30 W
Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 80°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 122° · Zuleitungslänge: 0.9 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 220 x 178 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
178 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
60 x 0.5 W
1c. Marke:
Eurolite
Anzahl Leuchtmittel:
60
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Schwarzlicht (UV)
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Zuleitungslänge:
0.9 m
Leistung je Leuchtmittel:
0.5 W
Abstrahlwinkel:
80 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
30 W
Anzahl LEDs:
60
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
1.01 kg
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Großflächenstrahler, flutlichtstrahler 30w, flutlichtanlagen, flutlichtstrahler eurolite, Eurolite, 51914966, FL-30, Außenleuchten, Außenlampen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,29*
€ 83,02*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 100,16*
€ 109,08*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 155,77*
€ 164,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klaus Faber
020336
ab € 24,91*
Sonstiges
OBO BETTERMANN
352800000
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.