Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2272950-BP Herst.-Nr.: HPPANC EAN/GTIN: 5081304398210 |
| |
|
| | |
| Boompods Headpods ANC Over Ear Kopfhörer Bluetooth® Schwarz Noise Cancelling Lautstärkeregelung,Faltbar
Headpods ANC
Bluetooth Kopfhörer mit active noise cancelling
Technische Daten: Anschluss (Headset): 3.5 mm Klinke · Anwendungsbereich (Smart Home): Entertainment · Bluetooth Version: 5.0 · Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz · Funktionen (Kopfhörer): Noise Cancelling · Gewicht: 172 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kopfhörer-Besonderheiten: Lautstärkeregelung,Faltbar · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) · Trageart (Kopfhörer): Over Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): Bluetooth® · Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel): Bluetooth®
Weitere Informationen: | | Bluetooth Version: | 5.0 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel): | Bluetooth® | Marke: | Boompods | Anschluss (Headset): | 3.5 mm Klinke | Anwendungsbereich (Smart Home): | Entertainment | Trageart (Kopfhörer): | Over Ear | Funktionen (Kopfhörer): | Noise Cancelling | Kopfhörer-Besonderheiten: | Lautstärkeregelung | Faltbar | Strom-Versorgung: | Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) | Übertragungsart (Kopfhörer): | Bluetooth® | Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz | Gewicht: | 172 g | Produkt-Art: | Over Ear Kopfhörer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset noise cancelling bluetooth, bluetooth headset, bluetooth headset noise cancelling, Boompods, HPPANC, Headpods ANC |
| | |
| |