Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ROG STRIX B550-F GAMING Mainboard Sockel (PC) AMD AM4 Formfaktor (Details) ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272660-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB14S0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017749688
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Asus ROG STRIX B550-F GAMING Mainboard Sockel (PC) AMD AM4 Formfaktor (Details) ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B550

ASUS ROG STRIX B550-F GAMING

AMD Prozessoren für Sockel AM4
Unterstützt AMD Ryzen™ Prozessoren der3. Gen
4x DDR4 Slots bis zu 4600(O.C.) MHz / max. 128 GB
Interne Anschlüsse: 6x SATA III, 2x M.2
I/O Panel: USB-C™, USB 3.1, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI™, DisplayPort
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth®

ASUS ROG Strix B550-F Gaming Mainboard Sockel AM4 (ATX, Ryzen, PCIe 4.0, Intel 2,5 Gbit/s-Ethernet, 2x M.2 mit Kühlern, SATA 6Gbit/s, USB 3.2 Gen 2, Aura Sync)

Ausstattung:
AM4-Sockel: Bereit für AMD-Ryzen-Prozessoren der 3. Generation
Optimale Gaming-Anschlussmöglichkeiten: Bereit für PCIe® 4.0, zwei M.2-Steckplätze, USB 3.2 Gen 2 Typ-C® plus HDMI-2.1- und DisplayPort 1.2-Ausgänge
Schnelles Netzwerk: Intel® 2,5Gbit/s-Ethernet mit ASUS LANGuard
Stabile Stromversorgung: Teamed-Leistungsstufen mit ProCool-Stromanschluss, hochwertigen Alloy-Spulen und langlebigen Kondensatoren
Bewährte Software: Intuitive Dashboards für das UEFI BIOS und ASUS AI Networking machen die Konfiguration von Gaming-Systemen zum Kinderspiel
Design für PC-Selbstbauer: Inklusive einer vorinstallierten Anschlussblende, BIOS-Flashback, Q-LEDs und SafeSlot.
Unerreichte Personalisierung: ASUS-exklusive Aura-Sync-RGB-Beleuchtung, inklusive Aura-RGB-Headern und adressierbarem Gen-2-RGB-Anschluss
Branchenführender Gaming-Klang: AI Noise Cancellation, SupremeFX-S1220A-Codec, DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III für immersiven Klang

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Formfaktor (Details): ATX · Mainboard-Chipsatz: AMD® B550 · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: AMD Ryzen™ (unterstützt 1., 2., 3., 4., 5. Generation) · Schnittstelle: OnBoard-Sound: 7.1 HD,Optical S/PDIF · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C®,USB 3.2 Gen 2,USB 3.2 Gen 1,USB 2.0,HDMI®,DisplayPort,Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),S/PDIF (TOSLINK),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DDR4: 4 x · Schnittstellen: PCIe x1: 3 x · Schnittstellen: PCIe x16 3.0: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 1 x · Schnittstellen: SATA III: 6 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 2 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Sockel (PC): AMD AM4 · Takt-Frequenz: 2133 MHz,2400 MHz,2666 MHz,2800 MHz,3000 MHz,3200 MHz,3466 MHz,3600 MHz,3866 MHz,4000 MHz,4133 MHz,4400 MHz,4600 MHz

Weitere Informationen:
Marke:
Asus
Grafikkarten-Anschlüsse:
HDMI|ツ| Displayport
Schnittstellen: DDR4:
4 x
Schnittstellen: PCIe x16 3.0:
1 x
Schnittstellen: PCIe x16 4.0:
1 x
Schnittstellen: SATA III:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | HDMI® | DisplayPort | Audio|ツ| 7.1 (3.5 mm Klinke) | S/PDIF (TOSLINK)
Mainboard-Chipsatz:
AMD® B550
Prozessor / Marke:
AMD
Takt-Frequenz:
2133 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 2800 MHz | 3000 MHz | 3200 MHz | 3466 MHz | 3600 MHz
Formfaktor (Details):
ATX
Schnittstellen: PCIe x1:
3 x
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstelle: OnBoard-Sound:
7.1 HD | Optical S/PDIF
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel (PC):
AMD AM4
Prozessor / Model:
AMD Ryzen™ (unterstützt 1.|ツ| 2.|ツ| 3.|ツ| 4.|ツ| 5. Generation)
Produkt-Art:
Mainboard
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, 04718017749688, 00192876749685, Asus, 90MB14S0-M0EAY0, ROG STRIX B550-F GAMING
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
€ 6,90*
ab € 120,02*
€ 124,51*
€ 8,50*
ab € 122,84*
€ 127,28*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 122,96*
€ 127,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,17*
€ 137,80*
Lager 102
500
Frei Haus
ab € 139,07*
€ 143,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.