Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2270635-BP Herst.-Nr.: S30852-H2963-B101 EAN/GTIN: 4250366859354 |
| |
|
| | |
| Gigaset E720HX DECT,GAP,Bluetooth® Schnurloses Telefon analog Babyphone,Bluetooth,Freisprechen,für Hörgeräte kompatibel,inkl. Mobilteil,Optische Anrufsignalisierung Schwarz
Gigaset E720HX
Universal-Mobilteil für die Anmeldung an: - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box) - Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport, TP-LINK Archer, 2 HomeBox 2) - Gigaset DECT-Basisstationen - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller Sprechende Wähltasten Ansage von Anrufernamen/-nummern Direkte Anrufübertragung per Bluetooth® (4.2) auf Hörgeräte und Headsets Schutz vor unerwünschten Anrufen, Telefonwerbung* und Enkel-Trick Betrugsversuchen* Automatische Anpassung der Tonruf- und Hörerlautstärke bei lauter Umgebung Optische Anrufsignalisierung Vier Direktwahltasten (A, B, C, D) SOS-Funktion zum Auslösen eines vordefinierten Notrufes im Ernstfall Automatische Rufannahme mit Freisprechfunktion im Notfall Großes Farbdisplay (2,2'' / 58mm) mit Display-Lupenfunktion Extra-Laut-Taste an der Seite Große beleuchtete Tasten Telefonbuch für bis zu 200 Namen mit jeweils 3 Telefonnummern Gespeicherte Kontakte können bei Anruf durch ein auffällig grün leuchtendes Display angezeigt werden ECO DECT mit Strahlungsfreiheit im Stand-by und Babyphone Betrieb
Technische Daten: Anzahl Mobilteile: 1 · Anzahl Telefonbucheinträge: 200 · Babyruf/Raumüberwachung: Ja · Bluetooth: Ja · Display-Art: Farbdisplay · Freisprech-Funktion: Ja · Gesprächs-Zeit (max.): 14 h · Herstellerfarbe: Schwarz · Serie (analoge Telefone): E720HX · StandBy-Zeit (max.): 300 h · Strahlungsarm: Ja · Tastaturbeleuchtung: Ja · Telefon-Besonderheiten: Babyphone,Bluetooth,Freisprechen,für Hörgeräte kompatibel,inkl. Mobilteil,Optische Anrufsignalisierung · Übertragungsstandard: DECT,GAP,Bluetooth®
Lieferumfang: Gigaset E720HX Mobilteil,Ladeschale,Steckernetzteil für die Ladeschale,2x AAA wiederaufladbare Akkus (NiMH),Akkufachdeckel,Bedienungsanleitung
Hinweis: Reichweite im Innenbereich bis zu 50 Meter, im Freien bis zu 300 Meter *In Verbindung mit einer E720 Basis Weitere Informationen: | | Babyruf/Raumüberwachung: | Ja | Bluetooth: | Ja | Herstellerfarbe: | Schwarz | Display-Art: | Farbdisplay | Marke: | Gigaset | Freisprech-Funktion: | Ja | Tastaturbeleuchtung: | Ja | Farbe: | schwarz | Serie (analoge Telefone): | E720HX | Telefon-Besonderheiten: | Babyphone | Bluetooth | Freisprechen | für Hörgeräte kompatibel | inkl. Mobilteil | Optische Anrufsignalisierung | Strahlungsarm: | Ja | Anzahl Mobilteile: | 1 | Anzahl Telefonbucheinträge: | 200 | Gesprächs-Zeit (max.): | 14 h | Übertragungsstandard: | DECT | GAP | Bluetooth® | StandBy-Zeit (max.): | 300 h | Produkt-Art: | Schnurloses Telefon analog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, Notruftelefon, Nottelefon, analog telefon schnurlos, analog telefon, schnurloses telefon gigaset, 04250366859354, Gigaset, S30852-H2963-B101, E720HX, Festnetztelefon |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,49* | € 92,53* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 71,59* | € 92,66* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 73,16* | € 94,66* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,24* | € 94,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,00* | € 106,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|