Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 1466 SDR 217474 Bodenmarkierungsband Rot, Gelb, Grün (L x B) 10 m x 60 mm 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2270527-BP
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     217474
EAN/GTIN:
     4021393009209
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Elektroisolierband
Isoband
Wuppertaler Ampel

Rot,Gelb,Grün
(L x B) 10 m x 60 mm
Aufschrift "Bereich freihalten!",Aufschrift "Wartebereich - Abstand halten!",Aufschrift "Nur diese Richtung!"

Das Coroplast Smart Distancing Tape zeichnet sich besonders durch seine hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen aus, weshalb es für diverse Einsatzgebiete geeignet ist. Einsatz und Gebrauch für Industrie, Handwerk, Groß- und Einzelhandel vorwiegend auf glatten Böden in Verkaufs- und Geschäftsräumen, Büros, Praxen, etc. Untergrund ist auf Eignung
zu Prüfen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Gelb,Grün · Inhalt: 3 St. · Klebeband-Besonderheiten: Aufschrift "Bereich freihalten!",Aufschrift "Wartebereich - Abstand halten!",Aufschrift "Nur diese Richtung!" · Produkt-Art: Bodenmarkierungsband · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Typ (Hersteller-Typ): 1466 SDR

Hinweis:
Verarbeitungsanleitung beachten
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 60 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb | Grün
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Coroplast
Klebeband-Besonderheiten:
Aufschrift "Bereich freihalten!" | Aufschrift "Wartebereich - Abstand halten!" | Aufschrift "Nur diese Richtung!"
Farbe:
rot | gelb | grün
Typ (Hersteller-Typ):
1466 SDR
Produkt-Art:
Bodenmarkierungsband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 43,04*
€ 58,11*
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,68*
€ 58,12*
7 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,18*
€ 110,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,12*
€ 69,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,89*
€ 68,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,20*
€ 65,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,89*
€ 62,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,36*
€ 57,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,06*
€ 57,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,68*
€ 51,98
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.