Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 23903 Netz-Steckverbinder Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 + PE 20 A Weiß 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269882-BP
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     23903
EAN/GTIN:
     4028012132911
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Adels-Contact AC 166 GSTF/315 weiß EV - 200 Stück

Technische Daten:
AWG: 14 · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Stecker · Gesamtpolzahl: 3 + PE · Herst.-Teilenr.: 23903 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 200 St. · Kabel-Ø (max.): 8.5 mm · Kabel-Ø (min.): 7.5 mm · Kabel-Ø-Bereich: 7.5 - 8.5 mm · Kodierung (Details): 1 (Netz) · Kontaktmaterial: Messing · Material (Details): PA 6.6 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 20 A · Polzahl (num): 3 · Produkt-Art: Netz-Steckverbinder · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP20,IP40 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): max +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): 23903 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Abisolierlänge min: 7 mm
Abisolierlänge max: 7 mm
Abmantellänge: 32 mm
PE Abmantellänge: 39 mm
Anschlussart: Schrauben
Brennbarkeitsklasse: V-2
Drahtschutz: nein
Fehlsteckschutz: ja
IP Schutzart: IP20
IP Schutzart gesteckt: IP40
Isolierwerkstoff: PA 6.6
Klemmstellen pro Pol: 1
Leiterart flexibel: ja
Leiterart flexibel intern: nein
Leiterart flexibel extern: nein
Leiterart mehrdrähtig: ja
Leiterart mehrdrähtig intern: nein
Leiterart mehrdrähtig extern: nein
Leiterart starr: ja
Leiterart starr intern: nein
Leiterart starr extern: nein
Manteldurchmesser min.: 7.5 mm
Manteldurchmesser max.: 8.5 mm
Mittendurchsteckschutz: nein
Montage Kontaktschraube: 0.5x3.0 / 0.3 Nm
Montage ZEL: PZ 1 / 0.5 Nm
Nennquerschnitt: 2.5 mm²
Nennquerschnitt AWG: 14
Nennstoßspannung: 4 kV
Verriegelung: nein

Lieferumfang:
200 Stück: 162453V9 - AC 166 GSTF/315 weiß EV

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabel-Ø-Bereich:
7.5 - 8.5 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Adels-Contact
Schutzart:
IP20 | IP40
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
23903
Typ (Hersteller-Typ):
23903
Material (Details):
PA 6.6
Ausführung (allgemein):
Stecker
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
AWG:
14
Kabel-Ø (max.):
8.5 mm
Kabel-Ø (min.):
7.5 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kodierung (Details):
1 (Netz)
Temperaturbereich (Details):
max +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Adels-Contact, 23903, netzstecker, netzbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 315,84*
€ 385,35*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 324,28*
€ 385,36*
7 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 539,83*
€ 611,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 385,36*
€ 458,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 379,02*
€ 451,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 352,54*
€ 419,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 334,84*
€ 398,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,28*
€ 385,89
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,6214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.