Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad energy Modellbau-Akkupack (NiMh) 8.4 V 4600 mAh Zellen-Zahl: 7 Stick Traxxas-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269437-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     CE-2269437
EAN/GTIN:
     4064161085128
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Conrad energy Modellbau-Akkupack (NiMh) 8.4 V 4600 mAh Zellen-Zahl: 7 Stick Traxxas-Stecker

NIMH 8,4V RACING-PACK 4600MAH TRX

Silikonkabel
Selektierte Zellen
Vergoldete Kontakte

Die aktuelle Generation der bewährten Conrad energy Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch hohe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Conrad energy Akkus, die es je gab.

Ausstattung:
Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappen · Silikonkabel und Stecker mit Goldkontakten

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Bauform: Stick · Gewicht: 505 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 4600 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ±5 mm · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 157 mm · Spannung: 8.4 V · Stecksystem: Traxxas-Stecker · Zellen-Zahl: 7

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Bauform:
Stick
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 157 x 45 x 23 mm (±5 mm)
Kapazität (mAh, Ah):
4600 mAh
Stecksystem:
Traxxas-Stecker
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
±5 mm
Produktabmessung, Länge:
157 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Conrad energy
Herst.-Teilenr.:
CE-2269437
Zellen-Zahl:
7
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
8.4 V
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
505 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, conrad akkupack nimh, akku-packs nimh, akku packs, Conrad energy, CE-2269437, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 28,64*
€ 39,22*
€ 4,00*
ab € 30,42*
€ 41,72*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 38,88*
€ 52,60*
€ 3,50*
ab € 56,26*
€ 74,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.