Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4538266 Steckdosenleiste mit Schalter 10fach Schwarz, Silber Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269133-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4538266
EAN/GTIN:
     4064161081717
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sygonix SY-4538266 Steckdosenleiste mit Schalter 10fach Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St.

10-fach-Steckdosenleiste mit Aluprofil

10 Schutzkontakt-Steckdosen
Aluminiumprofil
Mit Montagelöchern und Kabelverlegung

Sicherheit und Praktikabilität perfekt vereint
Die Sygonix Steckdosenleiste mit Alurand und zehn Schutzkontakt-Steckdosen ist schick und effizient zugleich! Um Strom zu sparen verfügt sie über einen Hauptschalter für die allgemeine Stromzufuhr. Sicherheit und Praktikabilität sind in dieser Steckdosenleiste perfekt vereint: Sie ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und kann dank der bereits angebrachten Montagelöcher fest an Ort und Stelle montiert werden. Für das Kabel zur Steckdose sind ebenfalls Kabelführungskanäle integriert, um ein willkürliches oder hinderliches Herumliegen ddes Kabels im Raum zu verhindern.

Ausstattung:
Hauptschalter zum Ein-/Ausschalten
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 605 mm · Steckdosen-Anzahl: 10 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter

Lieferumfang:
Steckdosenleiste,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
605 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Sygonix
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10fach
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
10
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
770
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 27,88*
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 28,19*
€ 3,50*
ab € 36,97*
€ 49,30*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,52*
€ 53,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.