| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2269129-BP Herst.-Nr.: SY-4538258 EAN/GTIN: 4064161081670 |
| |
|
| | |
| Sygonix SY-4538258 Steckdosenleiste 8fach Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St.
8-fach-Steckdosenleiste mit Aluprofil
8 Schutzkontakt-Steckdosen Aluminiumprofil Mit Montagelöchern und Kabelverlegung
Sicherheit und Praktikabilität perfekt vereint Die Sygonix Steckdosenleiste mit Alurand und acht Schutzkontakt-Steckdosen ist schick und effizient zugleich! Um Strom zu sparen verfügt sie über einen Hauptschalter für die allgemeine Stromzufuhr. Sicherheit und Praktikabilität sind in dieser Steckdosenleiste perfekt vereint: Sie ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und kann dank der bereits angebrachten Montagelöcher fest an Ort und Stelle montiert werden. Für das Kabel zur Steckdose sind ebenfalls Kabelführungskanäle integriert, um ein willkürliches oder hinderliches Herumliegen des Kabels im Raum zu verhindern.
Ausstattung: Hauptschalter zum Ein-/Ausschalten Mit erhöhtem Berührungsschutz
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 519 mm · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter
Lieferumfang: Steckdosenleiste,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.40 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 47 mm | Produktabmessung, Länge: | 519 mm | Produktabmessung, Breite: | 74 mm | Marke: | Sygonix | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 8fach | Farbe: | schwarz | grau | Material: | Aluminium | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 8 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,93* | € 18,35* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,07* | € 20,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,62* | € 34,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,21* | € 51,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|