Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack CS 32 L HDMI-Switch bidirektional verwendbar 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267884-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     CS 32 L
EAN/GTIN:
     4012386151524
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 1in 2out
hdmi switch
Maxtrack CS 32 L HDMI-Switch bidirektional verwendbar 3840 x 2160 Pixel Schwarz

Maxtrack CS 32 HDMI 4K bidirektionaler Verteiler / Umschalter

Unterstützt 4K (2160P), 3D und Full HD (1080p)
Kein externes Netzteil erforderlich
Zwei LEDs zur Statusanzeige
Die Umschaltung erfolgt über einen Schalter

Verkabeln Sie nur einmal Ihre gewünschten Geräte per HDMI Kabel und Switchen Sie einfach zwischen den gewünschten Geräten auf Ihrem Arbeitsplatz oder im Wohnbereich. Da der CS 32 L keine extra Stromversorgung benötigt ist er platzsparend und lässt sich gut verstauen. Verteilen Sie das Bild von Ihrem PC auf den PC-Monitor oder Fernseher, im Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Benutzen Sie für 2 verschiedene Arbeitsplätze nur einen Bildschirm. Vieles ist möglich, mit dem CS 32 L.

Ausstattung:
Manueller Wahltaster zum Wechseln zwischen den Modi (Keine gleichzeitige Wiedergabe auf zwei Displays möglich.)

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: bidirektional verwendbar · Umschaltfunktion: Taste

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Marke:
Maxtrack
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
bidirektional verwendbar
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Umschaltfunktion:
Taste
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge, Maxtrack, CS 32 L, HDMI® Signal verteilen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 19,97*
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 19,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.